スイベルジョイント CV

スイベルジョイント CV - 昭和技研工業
形状スイベルジョイント最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム材質鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ内容量1個
全48種類を絞り込む
管接続口径
48種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46939514CV-1-100A-10KJIS 10K-100A
150,200
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939523CV-1-125A-10KJIS 10K-125A
197,800
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939532CV-1-150A-10KJIS 10K-150A
304,200
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939541CV-1-200A-10KJIS 10K-200A
469,800
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939557CV-1-40A-10KJIS 10K-40A
63,900
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939566CV-1-50A-10KJIS 10K-50A
75,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939575CV-1-65A-10KJIS 10K-65A
93,700
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939584CV-1-80A-10KJIS 10K-80A
112,100
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939593CV-2-100A-10KJIS 10K-100A
155,600
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939602CV-2-125A-10KJIS 10K-125A
208,500
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939611CV-2-150A-10KJIS 10K-150A
337,700
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939627CV-2-200A-10KJIS 10K-200A
559,100
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939636CV-2-40A-10KJIS 10K-40A
66,400
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939645CV-2-50A-10KJIS 10K-50A
77,900
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939654CV-2-65A-10KJIS 10K-65A
97,800
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939663CV-2-80A-10KJIS 10K-80A
115,900
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939672CV-3-100A-10KJIS 10K-100A
161,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939681CV-3-125A-10KJIS 10K-125A
239,900
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939697CV-3-150A-10KJIS 10K-150A
353,200
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939706CV-3-200A-10KJIS 10K-200A
628,400
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939715CV-3-40A-10KJIS 10K-40A
68,900
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939724CV-3-50A-10KJIS 10K-50A
80,400
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939733CV-3-65A-10KJIS 10K-65A
101,700
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939742CV-3-80A-10KJIS 10K-80A
120,000
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939751CV-4-100A-10KJIS 10K-100A
279,300
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939767CV-4-125A-10KJIS 10K-125A
385,100
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939776CV-4-150A-10KJIS 10K-150A
575,900
379,800
417,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939785CV-4-200A-10KJIS 10K-200A
908,200
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939794CV-4-40A-10KJIS 10K-40A
116,100
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939803CV-4-50A-10KJIS 10K-50A
131,300
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939812CV-4-65A-10KJIS 10K-65A
167,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939821CV-4-80A-10KJIS 10K-80A
200,700
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939837CV-5-100A-10KJIS 10K-100A
284,600
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939846CV-5-125A-10KJIS 10K-125A
396,600
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939855CV-5-150A-10KJIS 10K-150A
594,300
389,800
428,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939864CV-5-200A-10KJIS 10K-200A
983,600
649,800
714,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939873CV-5-40A-10KJIS 10K-40A
118,600
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939882CV-5-50A-10KJIS 10K-50A
134,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939891CV-5-65A-10KJIS 10K-65A
171,300
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939907CV-5-80A-10KJIS 10K-80A
204,900
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939916CV-6-100A-10KJIS 10K-100A
290,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939925CV-6-125A-10KJIS 10K-125A
423,800
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939934CV-6-150A-10KJIS 10K-150A
614,500
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939943CV-6-200A-10KJIS 10K-200A
1,078,200
689,800
758,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939952CV-6-40A-10KJIS 10K-40A
121,400
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939961CV-6-50A-10KJIS 10K-50A
136,600
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939977CV-6-65A-10KJIS 10K-65A
175,300
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46939986CV-6-80A-10KJIS 10K-80A
209,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする