昭和技研工業
スイベルジョイント SR
材質
鋼溶接
形状
スイベルジョイント
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46940196
SRK-2F-10A
Rc3/8
34.3
¥
67,300
取扱い終了
返品不可
46940205
SRK-2F-15A
Rc1/2
34.3
¥
67,300
取扱い終了
返品不可
46940214
SRK-2F-20A
Rc3/4
34.3
¥
77,900
取扱い終了
返品不可
46940223
SRK-2F-25A
Rc1/2
34.3
¥
82,700
取扱い終了
返品不可
46940232
SRK-2F-32A
Rc1 1/4
34.3
¥
111,900
取扱い終了
返品不可
46940241
SRK-2F-40A
Rc1 1/2
34.3
¥
126,800
取扱い終了
返品不可
46940257
SRK-2F-50A
Rc2
24.5
¥
175,600
取扱い終了
返品不可
46940266
SRK-2F-65A
Rc2 1/2
24.5
¥
252,500
取扱い終了
返品不可
46940275
SRK-2F-80A
Rc3
24.5
¥
329,100
取扱い終了
返品不可
46940284
SRK-3F-10A
Rc3/8
34.3
¥
71,100
取扱い終了
返品不可
46940293
SRK-3F-15A
Rc1/2
34.3
¥
71,100
取扱い終了
返品不可
46940302
SRK-3F-20A
Rc3/4
34.3
¥
82,700
取扱い終了
返品不可
46940311
SRK-3F-25A
Rc1/2
34.3
¥
90,400
取扱い終了
返品不可
46940327
SRK-3F-32A
Rc1 1/4
34.3
¥
117,500
取扱い終了
返品不可
46940336
SRK-3F-40A
Rc1 1/2
34.3
¥
133,100
取扱い終了
返品不可
46940345
SRK-3F-50A
Rc2
24.5
¥
206,800
取扱い終了
返品不可
46940354
SRK-3F-65A
Rc2 1/2
24.5
¥
310,100
取扱い終了
返品不可
46940363
SRK-3F-80A
Rc3
24.5
¥
411,600
取扱い終了
返品不可
46940372
SRK-5F-10A
Rc3/8
34.3
¥
111,300
取扱い終了
返品不可
46940381
SRK-5F-15A
Rc1/2
34.3
¥
111,300
取扱い終了
返品不可
46940397
SRK-5F-20A
Rc3/4
34.3
¥
144,300
取扱い終了
返品不可
46940406
SRK-5F-25A
Rc1/2
34.3
¥
165,300
取扱い終了
返品不可
46940415
SRK-5F-32A
Rc1 1/4
34.3
¥
223,700
取扱い終了
返品不可
46940424
SRK-5F-40A
Rc1 1/2
34.3
¥
253,500
取扱い終了
返品不可
46940433
SRK-5F-50A
Rc2
24.5
¥
351,200
取扱い終了
返品不可
46940442
SRK-5F-65A
Rc2 1/2
24.5
¥
504,800
取扱い終了
返品不可
46940451
SRK-5F-80A
Rc3
24.5
¥
658,000
取扱い終了
返品不可
46940467
SRK-6F-10A
Rc3/8
34.3
¥
114,800
取扱い終了
返品不可
46940476
SRK-6F-15A
Rc1/2
34.3
¥
114,800
取扱い終了
返品不可
46940485
SRK-6F-20A
Rc3/4
34.3
¥
155,000
取扱い終了
返品不可
46940494
SRK-6F-25A
Rc1/2
34.3
¥
172,900
取扱い終了
返品不可
46940503
SRK-6F-32A
Rc1 1/4
34.3
¥
229,400
取扱い終了
返品不可
46940512
SRK-6F-40A
Rc1 1/2
34.3
¥
259,900
取扱い終了
返品不可
46940521
SRK-6F-50A
Rc2
24.5
¥
382,400
取扱い終了
返品不可
46940537
SRK-6F-65A
Rc2 1/2
24.5
¥
562,500
取扱い終了
返品不可
46940546
SRK-6F-80A
Rc3
24.5
¥
740,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください