スイベルジョイント SS

スイベルジョイント SS - 昭和技研工業
材質ステンレス形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)34.3接続ねじ種類Rc内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46940555SSH-2-10ARc3/8
119,200
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46940564SSH-2-15ARc1/2
119,200
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46940573SSH-2-20ARc3/4
171,100
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46940582SSH-2-25ARc1/2
171,100
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46940591SSH-2-32ARc1 1/4
247,900
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
46940607SSH-2-40ARc1 1/2
247,900
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
46940616SSH-3-10ARc3/8
143,200
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46940625SSH-3-15ARc1/2
143,200
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46940634SSH-3-20ARc3/4
196,400
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46940643SSH-3-25ARc1/2
196,400
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46940652SSH-3-32ARc1 1/4
281,500
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
46940661SSH-3-40ARc1 1/2
281,500
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする