曜日別特売

ロータリージョイント KC

ロータリージョイント KC - 昭和技研工業
形状ロータリージョイント最高温度(℃)100適合流体空気・ガス・水・油材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)0.98内容量1個
全28種類を絞り込む
最高回転数(min-1[r.p.m])
管接続口径
28種類すべて表示中
注文コード
品番
最高回転数(min-1[r.p.m])
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46944712KC32A-10ALH100032A×10A
46,500
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
46944721KC32A-10ARH100032A×10A
46,500
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
46944737KC65A-25ALH100065A×25A
115,200
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46944746KC65A-25ARH100065A×25A
115,200
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46944755KC65A-40ALH100065A×40A
115,200
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46944764KC65A-40ARH100065A×40A
115,200
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46944773KCF15A-6A150015A×6A
30,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
46944782KCF20A-6A150020A×6A
35,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
46944791KCF20A-8A150020A×8A
35,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
46944807KCF25A-10A150025A×10A
42,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46944816KCF25A-8A150025A×8A
42,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
46944825KCF32A-10A100032A×10A
62,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
46944834KCF32A-15A100032A×15A
62,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
46944843KCF40A-15A100040A×15A
69,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46944852KCF40A-20A100040A×20A
69,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46944861KCF50A-20A100050A×20A
117,300
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
46944877KCF50A-25A100050A×25A
117,300
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
46944886KCF65A-25A100065A×25A
145,300
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46944895KCF65A-32A100065A×32A
145,300
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46944904KCF65A-40A100065A×40A
126,300
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46944913KCLF10A150010A
26,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46944922KCLF15A150015A
29,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46944931KCLF20A150020A
33,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
46944947KCLF25A150025A
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46944956KCLF32A100032A
57,900
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
46944965KCLF40A100040A
64,700
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
46944974KCLF50A100050A
106,900
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
46944983KCLF65A100065A
134,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする