ロータリージョイント NC

ロータリージョイント NC - 昭和技研工業
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・最高使用圧力(MPa)1.47内容量1個
全38種類を絞り込む
最高回転数(min-1[r.p.m])
管接続口径
38種類すべて表示中
注文コード
品番
最高回転数(min-1[r.p.m])
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46944992NC20A-6ALH30020A×6A
34,700
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
46945001NC20A-6ARH30020A×6A
34,700
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
46945017NC25A-8ALH30025A×8A
42,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
46945026NC25A-8ARH30025A×8A
42,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46945035NC32A-10ALH30032A×10A
50,900
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945044NC32A-10ARH30032A×10A
50,900
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46945053NC65A-40ALH10065A×40A
130,100
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
46945062NC65A-40ARH10065A×40A
130,100
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
46945071NC80A-25ALH10080A×25A
176,300
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945087NC80A-25ARH10080A×25A
176,300
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945096NC80A-50ALH10080A×50A
176,300
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
46945105NC80A-50ARH10080A×50A
176,300
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
46945114NCF15A-6A30015A×6A
41,200
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945123NCF20A-6A30020A×6A
41,200
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945132NCF20A-8A30020A×8A
41,200
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945141NCF25A-10A30025A×10A
51,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
46945157NCF25A-8A30025A×8A
51,500
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945166NCF32A-10A30032A×10A
61,700
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945175NCF32A-15A30032A×15A
61,700
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945184NCF40A-15A30040A×15A
80,100
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945193NCF40A-20A30040A×20A
80,100
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945202NCF50A-20A10050A×20A
110,300
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945211NCF50A-25A10050A×25A
110,300
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945227NCF65A-25A10065A×25A
146,800
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945236NCF65A-32A10065A×32A
146,800
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945245NCF65A-40A10065A×40A
146,800
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945254NCF80A-25A10080A×25A
198,300
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945263NCF80A-32A10080A×32A
198,300
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945272NCF80A-40A10080A×40A
198,300
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945281NCF80A-50A10080A×50A
198,300
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945297NCLF15A30015A
39,900
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945306NCLF20A30020A
39,900
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
46945315NCLF25A30025A
49,500
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945324NCLF32A30032A
59,700
44,980
49,478(税込)
当日出荷
46945333NCLF40A30040A
78,200
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46945342NCLF50A10050A
107,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945351NCLF65A10065A
143,300
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46945367NCLF80A10080A
189,300
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする