ロータリージョイント RXE (単式ネジ取付式)

ロータリージョイント RXE (単式ネジ取付式) - 昭和技研工業ロータリージョイント RXE (単式ネジ取付式) - 昭和技研工業ロータリージョイント RXE (単式ネジ取付式) - 昭和技研工業
材質黄銅形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.18接続ねじ種類NPT×NPT内容量1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46946812RXE1650LH6.5NPT2×NPT2
99,300
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46946821RXE1650RH6.5NPT2×NPT2
99,300
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46946837RXE1665LH8.7NPT2 1/2×NPT2 1/2
155,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46946846RXE1665RH8.7NPT2 1/2×NPT2 1/2
155,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46946855RXE1680LH12NPT3×NPT3
215,100
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46946864RXE1680RH12NPT3×NPT3
215,100
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする