曜日別特売

ロータリージョイント S

ロータリージョイント S - 昭和技研工業ロータリージョイント S - 昭和技研工業ロータリージョイント S - 昭和技研工業
形状ロータリージョイント内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高温度(℃)
材質(パッキン)
適合流体
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46947135SC-225ALH----
55,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46947144SC-225ARH----
55,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46947153SC32ALH----
55,700
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46947162SC32ARH----
55,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46947171SXO-090-1LH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油10000
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947187SXO-090-1RH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油10000
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947196SXO-090LH120スタンダードシール切削油・水・油10000
34,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947205SXO-090RH120スタンダードシール切削油・水・油10000
34,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947214SXO-091-1LH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油10000
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947223SXO-091-1RH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油10000
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947232SXO-091-2LH120スタンダードシール切削油・水・油10000
34,600
23,980
26,378(税込)
当日出荷
46947241SXO-091-2RH120スタンダードシール切削油・水・油10000
34,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46947257SXO-091-3LH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油10000
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947266SXO-091-3RH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油10000
51,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46947275SXO-091LH120スタンダードシール切削油・水・油10000
34,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947284SXO-091RH120スタンダードシール切削油・水・油10000
34,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947293SXO-092-1LH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油10000
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947302SXO-092-1RH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油10000
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947311SXO-092LH120スタンダードシール切削油・水・油10000
34,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947327SXO-092RH120スタンダードシール切削油・水・油10000
34,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947336SXO-098-1LH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油10000
51,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
46947345SXO-098-1RH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油10000
51,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
46947354SXO-098LH120スタンダードシール切削油・水・油10000
34,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947363SXO-098RH120スタンダードシール切削油・水・油10000
34,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947372SXO-180-1LH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油10000
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947381SXO-180-1RH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油10000
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947397SXO-180-2LH120スタンダードシール切削油・水・油10000
34,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947406SXO-180-2RH120スタンダードシール切削油・水・油10000
34,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947415SXO-180-3LH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油10000
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947424SXO-180-3RH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油10000
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947433SXO-180LH120スタンダードシール切削油・水・油10000
34,600
26,980
29,678(税込)
当日出荷
46947442SXO-180RH120スタンダードシール切削油・水・油10000
34,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947451SXO-181-1LH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油10000
51,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46947467SXO-181-1RH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油10000
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947476SXO-181-2LH120スタンダードシール切削油・水・油10000
34,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947485SXO-181-2RH120スタンダードシール切削油・水・油10000
34,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947494SXO-181-3LH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油10000
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947503SXO-181-3RH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油10000
51,800
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46947512SXO-181LH120スタンダードシール切削油・水・油10000
34,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947521SXO-181RH120スタンダードシール切削油・水・油10000
34,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947537SXO-182-1LH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油10000
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947546SXO-182-1RH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油10000
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947555SXO-182LH120スタンダードシール切削油・水・油10000
34,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947564SXO-182RH120スタンダードシール切削油・水・油10000
34,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947573SXO-188-1LH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油10000
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947582SXO-188-1RH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油10000
51,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947591SXO-188LH120スタンダードシール切削油・水・油10000
34,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947607SXO-188RH120スタンダードシール切削油・水・油10000
34,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46947616SXO-200-1LH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油15000
103,200
69,980
76,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
46947625SXO-200-1RH120タングステンカーバイド・セラミック切削油・水・油15000
103,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする