曜日別特売

ダイアフラムポンプ

ダイアフラムポンプ - アネスト岩田ダイアフラムポンプ - アネスト岩田ダイアフラムポンプ - アネスト岩田ダイアフラムポンプ - アネスト岩田ダイアフラムポンプ - アネスト岩田ダイアフラムポンプ - アネスト岩田ダイアフラムポンプ - アネスト岩田ダイアフラムポンプ - アネスト岩田

エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。
シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。

用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布内容量1個
注意
※発錆の恐れがある液体にはステンレス仕様を推奨します。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
最大流量(L/min)
吐出量(L/min)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46956962DDP-120BRc3/83030(30サイクル/min時の吐出量:4.5)-
150,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46956971DDP-120BNRc3/83030(30サイクル/min時の吐出量:4.5)-
224,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46956987DDP-160DG3/46666(30サイクル/min時の吐出量:10)-
318,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46956996DDP-160DN-66--
477,000
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957005DDP-70BRc1/466(30サイクル/min時の吐出量:0.6)-
98,300
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
46957014DDP-70BNRc1/466(30サイクル/min時の吐出量:0.6)-
148,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957023DDP-90ERc3/81010(30サイクル/min時の吐出量:1.5)-
140,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957032DDP-90ENRc3/81010(30サイクル/min時の吐出量:1.5)-
209,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
46957041DPS-1202B----
251,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957057DPS-1202BN----
363,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957066DPS-1204B-2--
251,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957075DPS-1204BN-2--
363,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957084DPS-120BN----
363,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957093DPS-120LBN-2--
423,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
46957102DPS-120LPB----
311,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957111DPS-120LPBN----
423,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957127DPS-702C----
165,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957136DPS-702CN----
254,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957145DPS-704C-2--
165,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957154DPS-704CN----
254,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957163DPS-70LCN-2--
349,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
46957172DPS-70LPC----
259,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957181DPS-70LPCN----
349,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957197DPS-70TC-2--
121,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957206DPS-902EN----
349,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957215DPS-904E-2--
238,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957224DPS-904EN-2-本体接液部:ステンレス
348,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957233DPS-90EN-2--
349,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957242DPS-90LEN----
409,000
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957251DPS-90LPE----
300,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957267DPS-90LPEN----
409,000
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする