アネスト岩田
減圧弁
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46957653
AR-206BG
圧力計付
リリーフタイプ
Rc3/4
Rc
¥
26,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46957662
AR-208BG
圧力計付
リリーフタイプ
Rc1
Rc
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
51518713
AR-302CG
圧力計付
リリーフタイプ
Rc1/4
Rc
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
51518756
NAR-203
圧力計付
リリーフタイプ
Rc3/8
Rc
¥
9,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51518774
NAR-204
圧力計付
リリーフタイプ
Rc1/2
Rc
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51518677
AR-202LBG
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
51518695
AR-203LBG
-
-
-
-
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
51518731
NAR-202
圧力計付
リリーフタイプ
Rc1/4
Rc
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。