曜日別特売

パワーグリップGTプーリ 1.5GTタイプ(棒状・アルミタイプ)

パワーグリップGTプーリ 1.5GTタイプ(棒状・アルミタイプ) - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 1.5GTタイプ(棒状・アルミタイプ) - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 1.5GTタイプ(棒状・アルミタイプ) - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 1.5GTタイプ(棒状・アルミタイプ) - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 1.5GTタイプ(棒状・アルミタイプ) - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 1.5GTタイプ(棒状・アルミタイプ) - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 1.5GTタイプ(棒状・アルミタイプ) - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 1.5GTタイプ(棒状・アルミタイプ) - ゲイツ・ユニッタ・アジア
呼び幅(mm)60仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。種類GTプーリ歯形1.5GT内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法FID(mm)
寸法FOD(mm)
寸法OD(mm)
寸法PD(mm)
寸法W(mm)
厚さt(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46959814P16-1.5GT-60-33(フランジ内径)5.0(フランジ外径)12.0(歯先円直径)7.18(ピッチ円直径)7.6460(フランジ)1.016
2,170
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
46959823P18-1.5GT-60-33(フランジ内径)6.0(フランジ外径)13.0(歯先円直径)8.13(ピッチ円直径)8.5960(フランジ)1.018
2,520
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46959832P20-1.5GT-60-33(フランジ内径)7.0(フランジ外径)14.0(歯先円直径)9.09(ピッチ円直径)9.5560(フランジ)1.020
2,630
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
46959841P24-1.5GT-60-33(フランジ内径)8.0(フランジ外径)16.0(歯先円直径)11.00(ピッチ円直径)11.4660(フランジ)1.024
3,270
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
46959857P30-1.5GT-60-33(フランジ内径)10.0(フランジ外径)18.0(歯先円直径)13.86(ピッチ円直径)14.3260(フランジ)1.030
4,220
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959866P36-1.5GT-60-33(フランジ内径)13.0(フランジ外径)22.0(歯先円直径)16.73(ピッチ円直径)17.1960(フランジ)1.036
5,240
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする