ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ(アルミタイプ)
種類
GTプーリ
歯形
5GT
寸法fb(mm)
1.85
内容量
1個
バスケットに入れる
134
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
歯数
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46962894
P14-5GT-12-33F-AL
12.0
12
14
25.0
13.3
¥
2,620
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46962903
P14-5GT-9-33F-AL
9.0
9
14
22.0
10.3
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46962912
P15-5GT-12-33F-AL
12.0
12
15
25.0
13.3
¥
2,740
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46962921
P15-5GT-9-33F-AL
9.0
9
15
22.0
10.3
¥
2,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46962937
P16-5GT-12-33F-AL
12.0
12
16
25.0
13.3
¥
2,830
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46962946
P16-5GT-9-33F-AL
9.0
9
16
22.0
10.3
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46962955
P18-5GT-12-33F-AL
12.0
12
18
25.0
13.3
¥
3,060
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46962964
P18-5GT-12-6F-AL
12.0
12
18
25.0
13.3
¥
3,820
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46962973
P18-5GT-15-33F-AL
15.0
15
18
28.0
16.3
¥
3,260
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46962982
P18-5GT-15-6F-AL
15.0
15
18
28.0
16.3
¥
3,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46962991
P18-5GT-25-33F-AL
25.0
25
18
40.0
26.3
¥
4,050
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963007
P18-5GT-25-6F-AL
25.0
25
18
40.0
26.3
¥
5,240
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963016
P18-5GT-9-33F-AL
9.0
9
18
22.0
10.3
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
41日以内出荷
返品不可
46963025
P18-5GT-9-6F-AL
9.0
9
18
22.0
10.3
¥
3,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963034
P20-5GT-12-33F-AL
12.0
12
20
25.0
13.3
¥
3,210
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963043
P20-5GT-12-6F-AL
12.0
12
20
25.0
13.3
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963052
P20-5GT-15-33F-AL
15.0
15
20
28.0
16.3
¥
3,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963061
P20-5GT-15-6F-AL
15.0
15
20
28.0
16.3
¥
4,190
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963077
P20-5GT-25-33F-AL
25.0
25
20
40.0
26.3
¥
4,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963086
P20-5GT-25-6F-AL
25.0
25
20
40.0
26.3
¥
5,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963095
P20-5GT-9-33F-AL
9.0
9
20
22.0
10.3
¥
2,970
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963104
P20-5GT-9-6F-AL
9.0
9
20
22.0
10.3
¥
3,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963113
P22-5GT-12-33F-AL
12.0
12
22
25.0
13.3
¥
3,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963122
P22-5GT-12-6F-AL
12.0
12
22
25.0
13.3
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963131
P22-5GT-15-33F-AL
15.0
15
22
28.0
16.3
¥
3,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963147
P22-5GT-15-6F-AL
15.0
15
22
28.0
16.3
¥
4,430
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963156
P22-5GT-25-33F-AL
25.0
25
22
40.0
26.3
¥
4,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46963165
P22-5GT-25-6F-AL
25.0
25
22
40.0
26.3
¥
6,240
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46963174
P22-5GT-9-33F-AL
9.0
9
22
22.0
10.3
¥
3,150
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963183
P22-5GT-9-6F-AL
9.0
9
22
22.0
10.3
¥
4,190
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963192
P24-5GT-12-33F-AL
12.0
12
24
25.0
13.3
¥
3,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963201
P24-5GT-12-6F-AL
12.0
12
24
25.0
13.3
¥
4,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963217
P24-5GT-15-33F-AL
15.0
15
24
28.0
16.3
¥
3,910
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963226
P24-5GT-15-6F-AL
15.0
15
24
28.0
16.3
¥
4,660
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963235
P24-5GT-25-33F-AL
25.0
25
24
40.0
26.3
¥
4,940
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963244
P24-5GT-25-6F-AL
25.0
25
24
40.0
26.3
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963253
P24-5GT-9-33F-AL
9.0
9
24
22.0
10.3
¥
3,380
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46963262
P24-5GT-9-6F-AL
9.0
9
24
22.0
10.3
¥
4,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963271
P25-5GT-12-33F-AL
12.0
12
25
25.0
13.3
¥
3,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963287
P25-5GT-12-6F-AL
12.0
12
25
25.0
13.3
¥
4,660
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963296
P25-5GT-15-33F-AL
15.0
15
25
28.0
16.3
¥
3,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963305
P25-5GT-15-6F-AL
15.0
15
25
28.0
16.3
¥
4,810
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963314
P25-5GT-25-33F-AL
25.0
25
25
40.0
26.3
¥
5,090
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963323
P25-5GT-25-6F-AL
25.0
25
25
40.0
26.3
¥
6,680
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963332
P25-5GT-9-33F-AL
9.0
9
25
22.0
10.3
¥
3,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963341
P25-5GT-9-6F-AL
9.0
9
25
22.0
10.3
¥
4,550
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963357
P26-5GT-12-33F-AL
12.0
12
26
25.0
13.3
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963366
P26-5GT-12-6F-AL
12.0
12
26
25.0
13.3
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963375
P26-5GT-15-33F-AL
15.0
15
26
28.0
16.3
¥
4,090
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46963384
P26-5GT-15-6F-AL
15.0
15
26
28.0
16.3
¥
4,920
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ