曜日別特売

パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅1.5mm

パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅1.5mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア
(2件のレビュー)

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形1.5GTベルト幅(mm)1.5ピッチ(mm)1.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅1.5内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46964233100.5-1.5GT-1.567100.50
290
149
164(税込)
6日以内出荷
返品不可
46964242103.5-1.5GT-1.569103.50
290
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
46964251109.5-1.5GT-1.573109.50
290
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964267112.5-1.5GT-1.575112.50
290
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964276114-1.5GT-1.576114.00
290
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964285123-1.5GT-1.582123.00
290
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964294124.5-1.5GT-1.583124.50
290
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964303126-1.5GT-1.584126.00
290
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964312129-1.5GT-1.586129.00
290
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964321132-1.5GT-1.588132.00
290
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
46964337135-1.5GT-1.590135.00
290
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
46964346136.5-1.5GT-1.591136.50
290
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
46964355141-1.5GT-1.594141.00
290
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964364145.5-1.5GT-1.597145.50
290
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964373150-1.5GT-1.5100150.00
290
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964382153-1.5GT-1.5102153.00
290
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964391156-1.5GT-1.5104156.00
290
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964407160.5-1.5GT-1.5107160.50
290
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964416163.5-1.5GT-1.5109163.50
290
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964425165-1.5GT-1.5110165.00
290
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964434168-1.5GT-1.5112168.00
290
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964443174-1.5GT-1.5116174.00
290
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964452175.5-1.5GT-1.5117175.50
320
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964461178.5-1.5GT-1.5119178.50
320
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964477181.5-1.5GT-1.5121181.50
320
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964486184.5-1.5GT-1.5123184.50
320
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964495186-1.5GT-1.5124186.00
320
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964504189-1.5GT-1.5126189.00
320
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964513190.5-1.5GT-1.5127190.50
320
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964522195-1.5GT-1.5130195.00
320
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964531199.5-1.5GT-1.5133199.50
320
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964547202.5-1.5GT-1.5135202.50
320
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964556204-1.5GT-1.5136204.00
320
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964565207-1.5GT-1.5138207.00
320
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964574210-1.5GT-1.5140210.00
320
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964583213-1.5GT-1.5142213.00
320
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964592216-1.5GT-1.5144216.00
320
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964601217.5-1.5GT-1.5145217.50
320
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964617219-1.5GT-1.5146219.00
320
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964626225-1.5GT-1.5150225.00
320
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964635228-1.5GT-1.5152228.00
320
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964644231-1.5GT-1.5154231.00
320
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964653232.5-1.5GT-1.5155232.50
320
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964662240-1.5GT-1.5160240.00
320
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964671246-1.5GT-1.5164246.00
330
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964687249-1.5GT-1.5166249.00
330
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964696252-1.5GT-1.5168252.00
330
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964705258-1.5GT-1.5172258.00
330
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964714267-1.5GT-1.5178267.00
330
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
46964723279-1.5GT-1.5186279.00
330
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46965353
2017-10-18
用途: 伝導ベルトの交換用に使用
その他業種

ワインディングマシーンのゴムベルトが破断した為に交換用に使えそうな伝導ベルトを周長の異なる3種類を購入。結果、この周長の伝導ベルトが適合しました。交換後は正常に動いています。

対象商品 : 46965247
2015-02-11
用途: 工作

製造元カタログにはもう少しサイズがある様なので、買い易いMonotaRoさん経由で注文できればありがたいです。欠品し易いようですが、今後も時間に余裕を持って追加注文したいと思ってます。
1mmとかより小さいサイズも欲しい物です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする