曜日別特売

パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅2mm

パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅2mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア
(1件のレビュー)

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形1.5GTベルト幅(mm)2ピッチ(mm)1.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅2内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46966525100.5-1.5GT-267100.50
400
209
230(税込)
6日以内出荷
返品不可
46966534103.5-1.5GT-269103.50
400
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966543109.5-1.5GT-273109.50
400
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966552112.5-1.5GT-275112.50
400
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966561114-1.5GT-276114.00
400
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966577123-1.5GT-282123.00
410
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966586124.5-1.5GT-283124.50
410
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
46966595126-1.5GT-284126.00
410
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966604129-1.5GT-286129.00
410
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966613132-1.5GT-288132.00
410
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966622135-1.5GT-290135.00
410
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
46966631136.5-1.5GT-291136.50
410
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
46966647141-1.5GT-294141.00
410
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
46966656145.5-1.5GT-297145.50
410
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
46966665150-1.5GT-2100150.00
410
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
46966674153-1.5GT-2102153.00
410
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
46966683156-1.5GT-2104156.00
410
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966692160.5-1.5GT-2107160.50
410
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
46966701163.5-1.5GT-2109163.50
410
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966717165-1.5GT-2110165.00
410
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966726168-1.5GT-2112168.00
410
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966735174-1.5GT-2116174.00
410
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966744175.5-1.5GT-2117175.50
440
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966753178.5-1.5GT-2119178.50
440
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966762181.5-1.5GT-2121181.50
440
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966771184.5-1.5GT-2123184.50
440
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966787186-1.5GT-2124186.00
440
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966796189-1.5GT-2126189.00
440
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966805190.5-1.5GT-2127190.50
440
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966814195-1.5GT-2130195.00
440
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966823199.5-1.5GT-2133199.50
440
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966832202.5-1.5GT-2135202.50
440
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966841204-1.5GT-2136204.00
440
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966857207-1.5GT-2138207.00
440
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966866210-1.5GT-2140210.00
440
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966875213-1.5GT-2142213.00
440
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966884216-1.5GT-2144216.00
440
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966893217.5-1.5GT-2145217.50
440
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966902219-1.5GT-2146219.00
440
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966911225-1.5GT-2150225.00
440
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966927228-1.5GT-2152228.00
440
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966936231-1.5GT-2154231.00
440
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966945232.5-1.5GT-2155232.50
440
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966954240-1.5GT-2160240.00
440
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966963246-1.5GT-2164246.00
450
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966972249-1.5GT-2166249.00
450
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966981252-1.5GT-2168252.00
450
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46966997258-1.5GT-2172258.00
450
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
46967006267-1.5GT-2178267.00
450
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967015279-1.5GT-2186279.00
450
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46966726
2018-05-01
用途: 回転伝動
森鋲螺製作所

プーリーがΦ14と細く距離も短いが空回りなく、しっかり伝動強いている。
これは、使える。良いベルトだ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする