曜日別特売

パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅3mm

パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅3mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形1.5GTベルト幅(mm)3ピッチ(mm)1.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅3内容量1個
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46967663100.5-1.5GT-367100.50
580
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
469676721008-1.5GT-36721008.00
1,130
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967681103.5-1.5GT-369103.50
580
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967697109.5-1.5GT-373109.50
580
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967706112.5-1.5GT-375112.50
580
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967715114-1.5GT-376114.00
580
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967724123-1.5GT-382123.00
590
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967733124.5-1.5GT-383124.50
590
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967742126-1.5GT-384126.00
590
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967751129-1.5GT-386129.00
590
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
46967767132-1.5GT-388132.00
590
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967776135-1.5GT-390135.00
590
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967785136.5-1.5GT-391136.50
590
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967794141-1.5GT-394141.00
590
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967803145.5-1.5GT-397145.50
590
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967812150-1.5GT-3100150.00
590
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967821153-1.5GT-3102153.00
590
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967837156-1.5GT-3104156.00
590
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967846160.5-1.5GT-3107160.50
590
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
46967855163.5-1.5GT-3109163.50
590
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967864165-1.5GT-3110165.00
590
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967873168-1.5GT-3112168.00
590
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
46967882174-1.5GT-3116174.00
590
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967891175.5-1.5GT-3117175.50
660
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967907178.5-1.5GT-3119178.50
660
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
46967916181.5-1.5GT-3121181.50
660
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967925184.5-1.5GT-3123184.50
660
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967934186-1.5GT-3124186.00
660
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
46967943189-1.5GT-3126189.00
660
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967952190.5-1.5GT-3127190.50
660
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
46967961195-1.5GT-3130195.00
660
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967977199.5-1.5GT-3133199.50
660
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967986202.5-1.5GT-3135202.50
660
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
46967995204-1.5GT-3136204.00
660
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968004207-1.5GT-3138207.00
660
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968013210-1.5GT-3140210.00
660
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968022213-1.5GT-3142213.00
660
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968031216-1.5GT-3144216.00
660
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968047217.5-1.5GT-3145217.50
660
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968056219-1.5GT-3146219.00
660
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968065225-1.5GT-3150225.00
660
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968074228-1.5GT-3152228.00
660
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968083231-1.5GT-3154231.00
660
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968092232.5-1.5GT-3155232.50
660
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968101240-1.5GT-3160240.00
660
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968117246-1.5GT-3164246.00
670
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
46968126249-1.5GT-3166249.00
670
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
46968135252-1.5GT-3168252.00
670
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968144258-1.5GT-3172258.00
670
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
46968153267-1.5GT-3178267.00
670
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする