パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅6mm

パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅6mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形D3GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.04タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅6内容量1個
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
469823021005-D3GT-63351005.00
3,780
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
469823111008-D3GT-63361008.00
3,780
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
469823271014-D3GT-63381014.00
3,780
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
469823361050-D3GT-63501050.00
3,850
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
469823451059-D3GT-63531059.00
3,850
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
469823541068-D3GT-63561068.00
3,850
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
469823631071-D3GT-63571071.00
3,850
2,998
3,298(税込)
26日以内出荷
返品不可
469823721086-D3GT-63621086.00
4,010
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
469823811098-D3GT-63661098.00
4,010
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
469823971113-D3GT-63711113.00
4,010
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
469824061137-D3GT-63791137.00
4,010
3,198
3,518(税込)
26日以内出荷
返品不可
469824151170-D3GT-63901170.00
4,140
3,298
3,628(税込)
26日以内出荷
返品不可
469824241188-D3GT-63961188.00
4,140
3,298
3,628(税込)
26日以内出荷
返品不可
469824331212-D3GT-64041212.00
4,270
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
469824421215-D3GT-64051215.00
4,270
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
469824511260-D3GT-64201260.00
4,270
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
469824671290-D3GT-64301290.00
4,380
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
469824761299-D3GT-64331299.00
4,380
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
469824851305-D3GT-64351305.00
4,380
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
469824941326-D3GT-64421326.00
4,380
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
469825031335-D3GT-64451335.00
4,380
3,398
3,738(税込)
26日以内出荷
返品不可
469825121374-D3GT-64581374.00
4,540
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
469825211386-D3GT-64621386.00
4,690
3,698
4,068(税込)
26日以内出荷
返品不可
469825371422-D3GT-64741422.00
4,690
3,698
4,068(税込)
26日以内出荷
返品不可
469825461446-D3GT-64821446.00
4,820
3,798
4,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
469825551521-D3GT-65071521.00
4,910
3,898
4,288(税込)
26日以内出荷
返品不可
469825641545-D3GT-65151545.00
4,910
3,898
4,288(税込)
26日以内出荷
返品不可
469825731569-D3GT-65231569.00
4,910
3,898
4,288(税込)
26日以内出荷
返品不可
469825821650-D3GT-65501650.00
5,190
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
469825911680-D3GT-65601680.00
5,190
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
469826071722-D3GT-65741722.00
5,230
4,098
4,508(税込)
26日以内出荷
返品不可
469826161851-D3GT-66171851.00
5,610
4,398
4,838(税込)
26日以内出荷
返品不可
469826251860-D3GT-66201860.00
5,610
4,398
4,838(税込)
26日以内出荷
返品不可
469826341947-D3GT-66491947.00
5,860
4,598
5,058(税込)
26日以内出荷
返品不可
469826432025-D3GT-66752025.00
6,000
4,698
5,168(税込)
26日以内出荷
返品不可
469826522100-D3GT-67002100.00
6,180
4,898
5,388(税込)
26日以内出荷
返品不可
469826612229-D3GT-67432229.00
6,530
5,098
5,608(税込)
26日以内出荷
返品不可
469826772340-D3GT-67802340.00
6,830
5,398
5,938(税込)
26日以内出荷
返品不可
469826862490-D3GT-68302490.00
7,150
5,598
6,158(税込)
26日以内出荷
返品不可
469826952547-D3GT-68492547.00
7,280
5,698
6,268(税込)
26日以内出荷
返品不可
469827042790-D3GT-69302790.00
7,850
6,198
6,818(税込)
26日以内出荷
返品不可
46982713285-D3GT-695285.00
2,250
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
46982722288-D3GT-696288.00
2,250
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
46982731291-D3GT-697291.00
2,250
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
46982747297-D3GT-699297.00
2,250
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
46982756300-D3GT-6100300.00
2,250
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
46982765303-D3GT-6101303.00
2,280
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
46982774309-D3GT-6103309.00
2,280
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
46982783312-D3GT-6104312.00
2,280
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
46982792315-D3GT-6105315.00
2,280
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする