曜日別特売

パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ

パワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDプーリ 14Mタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジア
種類HTDプーリ歯形14M内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法OD(mm)
寸法PD(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法fb(mm)
歯数
呼び幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46985662P28-14M-30-6F32.065.0(歯先円直径)121.98(ピッチ円直径)124.7840.0-4.02830
21,860
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985671P28-14M-40-6F42.075.0(歯先円直径)121.98(ピッチ円直径)124.7850.0-4.02840
23,030
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985687P28-14M-55-6F58.091.0(歯先円直径)121.98(ピッチ円直径)124.7866.0-4.02855
26,440
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985696P28-14M-85-6F89.0122.0(歯先円直径)121.98(ピッチ円直径)124.7897.0-4.02885
31,780
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985705P30-14M-30-6F32.065.0(歯先円直径)130.90(ピッチ円直径)133.6940.0-4.03030
22,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985714P30-14M-40-6F42.075.0(歯先円直径)130.90(ピッチ円直径)133.6950.0-4.03040
24,880
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985723P30-14M-55-6F58.091.0(歯先円直径)130.90(ピッチ円直径)133.6966.0-4.03055
28,530
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985732P30-14M-85-6F89.0122.0(歯先円直径)130.90(ピッチ円直径)133.6997.0-4.03085
35,570
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985741P32-14M-30-6F32.065.0(歯先円直径)139.81(ピッチ円直径)142.6040.0-4.03230
23,640
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985757P32-14M-40-6F42.075.0(歯先円直径)139.81(ピッチ円直径)142.6050.0-4.03240
26,580
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985766P32-14M-55-6F58.091.0(歯先円直径)139.81(ピッチ円直径)142.6066.0-4.03255
30,880
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985775P32-14M-85-6F89.0122.0(歯先円直径)139.81(ピッチ円直径)142.6097.0-4.03285
38,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985784P34-14M-30-6F32.065.0(歯先円直径)148.72(ピッチ円直径)151.5240.0-4.03430
26,830
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985793P34-14M-40-6F42.075.0(歯先円直径)148.72(ピッチ円直径)151.5250.0-4.03440
28,240
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985802P34-14M-55-6F58.091.0(歯先円直径)148.72(ピッチ円直径)151.5266.0-4.03455
32,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985811P34-14M-85-6F89.0122.0(歯先円直径)148.72(ピッチ円直径)151.5297.0-4.03485
41,030
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985827P36-14M-30-6F32.065.0(歯先円直径)157.63(ピッチ円直径)160.4340.0-4.03630
28,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985836P36-14M-40-6F42.075.0(歯先円直径)157.63(ピッチ円直径)160.4350.0-4.03640
30,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985845P36-14M-55-6F58.091.0(歯先円直径)157.63(ピッチ円直径)160.4366.0-4.03655
34,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985854P36-14M-85-6F89.0122.0(歯先円直径)157.63(ピッチ円直径)160.4397.0-4.03685
43,860
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985863P38-14M-30-6F32.065.0(歯先円直径)166.55(ピッチ円直径)169.3440.0-4.03830
30,140
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985872P38-14M-40-6F42.075.0(歯先円直径)166.55(ピッチ円直径)169.3450.0-4.03840
31,690
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985881P38-14M-55-6F58.091.0(歯先円直径)166.55(ピッチ円直径)169.3466.0-4.03855
36,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985897P38-14M-85-6F89.0122.0(歯先円直径)166.55(ピッチ円直径)169.3497.0-4.03885
47,670
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985906P40-14M-30-6F32.065.0(歯先円直径)175.46(ピッチ円直径)178.2540.0-4.04030
32,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985915P40-14M-40-6F42.075.0(歯先円直径)175.46(ピッチ円直径)178.2550.0-4.04040
34,120
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985924P40-14M-55-6F58.091.0(歯先円直径)175.46(ピッチ円直径)178.2566.0-4.04055
40,580
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985933P40-14M-85-6F89.0122.0(歯先円直径)175.46(ピッチ円直径)178.2597.0-4.04085
52,060
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985942P44-14M-30-6F32.065.0(歯先円直径)193.28(ピッチ円直径)196.0840.0-4.04430
35,460
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985951P44-14M-40-6F42.075.0(歯先円直径)193.28(ピッチ円直径)196.0850.0-4.04440
37,310
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985967P44-14M-55-6F58.091.0(歯先円直径)193.28(ピッチ円直径)196.0866.0-4.04455
43,180
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985976P44-14M-85-6F89.0122.0(歯先円直径)193.28(ピッチ円直径)196.0897.0-4.04485
56,470
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985985P48-14M-40-6W-75.0(歯先円直径)211.11(ピッチ円直径)213.9050.014-4840
51,080
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
46985994P48-14M-55-6W-91.0(歯先円直径)211.11(ピッチ円直径)213.9066.016.0-4855
63,250
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986003P48-14M-85-6W-122.0(歯先円直径)211.11(ピッチ円直径)213.9097.019.0-4885
77,450
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986012P56-14M-40-6W-75.0(歯先円直径)246.76(ピッチ円直径)249.5550.014-5640
60,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986021P56-14M-55-6W-91.0(歯先円直径)246.76(ピッチ円直径)249.5566.016.0-5655
69,070
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986037P56-14M-85-6W-122.0(歯先円直径)246.76(ピッチ円直径)249.5597.019.0-5685
91,510
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986046P60-14M-40-6W-75.0(歯先円直径)264.59(ピッチ円直径)267.3850.014-6040
66,810
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986055P60-14M-55-6W-91.0(歯先円直径)264.59(ピッチ円直径)267.3866.016.0-6055
77,530
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986064P60-14M-85-6W-122.0(歯先円直径)264.59(ピッチ円直径)267.3897.019.0-6085
100,660
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986073P64-14M-40-6W-75.0(歯先円直径)282.41(ピッチ円直径)285.2150.014-6440
70,420
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986082P64-14M-55-6W-91.0(歯先円直径)282.41(ピッチ円直径)285.2166.016.0-6455
82,930
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986091P64-14M-85-6W-122.0(歯先円直径)282.41(ピッチ円直径)285.2197.019.0-6485
105,190
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986107P72-14M-40-6W-75.0(歯先円直径)318.06(ピッチ円直径)320.8650.014-7240
76,970
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986116P72-14M-55-6W-91.0(歯先円直径)318.06(ピッチ円直径)320.8666.016.0-7255
105,350
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986125P72-14M-85-6W-122.0(歯先円直径)318.06(ピッチ円直径)320.8697.019.0-7285
119,560
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986134P80-14M-40-6W-75.0(歯先円直径)353.71(ピッチ円直径)356.5150.014-8040
96,230
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986143P80-14M-55-6W-91.0(歯先円直径)353.71(ピッチ円直径)356.5166.016.0-8055
119,560
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
46986152P80-14M-85-6W-122.0(歯先円直径)353.71(ピッチ円直径)356.5197.019.0-8085
139,880
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする