ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ
業界初の円弧歯形。
ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形
3M
歯数
106
ピッチ(mm)
3
ベルトピッチ周長(mm)
318.0
材質(本体)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
2.4
タイプ
標準
寸法PLD(mm)
0.381
種類
HTDベルト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト呼び幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46988724
318-3M-15
15
15
¥
2,590
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46988733
318-3M-6
6
6
¥
1,130
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46988742
318-3M-9
9
9
¥
1,640
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください