曜日別特売

リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ)

リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ) - シンフォニアテクノロジー
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C9-03VFTC内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電圧(V)
定格電流(A)
最大幅(mm)
振動数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47010573HLFB-021
(シュート/最大)0.2
100/1100.25(シュート)20220~360Hz
121,000
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
返品不可
47010582HLFB-04C2.7
(シュート/最大)0.4
100/1100.30(シュート)30220~360Hz
140,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47010591LFB-02-100/110V1
(シュート/最大)0.2
100/1100.12(シュート)20100~180Hz
118,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
47010607LFB-04-100/110V2.7
(シュート/最大)0.4
100/1100.16(シュート)30100~180Hz
123,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47010616LFB-04-200/220V2.7
(シュート/最大)0.4
200/2200.08(シュート)30100~180Hz
123,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする