シンフォニアテクノロジー
リニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ)
適合
(コントローラ)C10-1VF
定格電圧(V)
200
角度(°)
(板ばね)15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
振幅(mm)
振動数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47010747
LFB-300
(駆動部)3.0
0.04
(最大)0.6
90~120Hz
¥
72,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
47010756
LFB-400
(駆動部)5.0
0.08
(最大)0.65
80~110Hz
¥
80,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
47010765
LFB-550
(駆動部)10.0
0.15
(最大)0.75
75~100Hz
¥
109,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください