シンフォニアテクノロジー
周波数可変式デジタルコントローラ C9-03VFTCシリーズ
周波数
全波:100~180Hz
高周波:220~360Hz
質量(kg)
1.8
出力電圧
0~95V
最大電流(A)
0.6A
入力電源
AC100/110±10% 50/60Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47010844
C9-03VFTC
¥
175,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください