曜日別特売

ベアリング

ベアリング - LAMP(スガツネ工業)ベアリング - LAMP(スガツネ工業)ベアリング - LAMP(スガツネ工業)ベアリング - LAMP(スガツネ工業)

ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。
耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。
射出成形加工で製作するため低価格です。

用途
事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)
輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)
電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)
産業機械(各種省力機械、各種自動機)
医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)
家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)
建築(戸車、雨戸、シャッター)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
幅(mm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47021755DO-26-H6W12667-
170
149
164(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
47021764DR-22-AH----
130
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
47021773DR-22-AH25----
180
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
47021807DRS-16-A1.516-6.35-
220
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
47021782DR-22-BH2-1122-7M6
130
取扱い終了
返品不可
47021791DR-26-BH2-1126-7M6
150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする