曜日別特売

プラトップチェーン TPUSR形(曲線搬送用)

プラトップチェーン TPUSR形(曲線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TPUSR形(曲線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TPUSR形(曲線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TPUSR形(曲線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TPUSR形(曲線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TPUSR形(曲線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TPUSR形(曲線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TPUSR形(曲線搬送用) - 椿本チエイン
ピッチ(mm)31.75内リンク内幅(mm)7.5材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1内容量1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トッププレート(mm)
最大許容張力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47052126TPUSR550-T-L550.98
464
419
461(税込)
31日以内出荷
返品不可
47052135TPUSR550-T-LFB-L550.98
518
449
494(税込)
31日以内出荷
返品不可
47052144TPUSR550-T-LFG-L550.98
518
449
494(税込)
31日以内出荷
返品不可
47052153TPUSR550-T-LFW-L550.98
518
449
494(税込)
31日以内出荷
返品不可
47052205TPUSR826-T-L82.60.98
464
419
461(税込)
31日以内出荷
返品不可
47052214TPUSR826-T-LFB-L82.60.98
518
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
47052223TPUSR826-T-LFG-L82.60.98
518
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
47052232TPUSR826-T-LFW-L82.60.98
518
449
494(税込)
31日以内出荷
返品不可
47052101TPUSR550-T-DIA-L550.64
462
取扱い終了
返品不可
47052117TPUSR550-T-DIY-L550.64
1,060
取扱い終了
返品不可
47052162TPUSR550-T-MWS-L550.98
544
取扱い終了
返品不可
47052171TPUSR550-T-ULF-L550.98
436
取扱い終了
返品不可
47052187TPUSR826-T-DIA-L82.60.64
462
取扱い終了
返品不可
47052196TPUSR826-T-DIY-L82.60.64
1,060
取扱い終了
返品不可
47052241TPUSR826-T-MWS-L82.60.98
544
取扱い終了
返品不可
47052257TPUSR826-T-ULF-L82.60.98
436
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする