ニッタ
U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途
一般空気圧用(高圧タイプ)
最高使用圧力(MPa)
(空気)1.2/(水)0.9
材質
エーテル系ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~80/(水)0~50
使用流体
空気/水
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐圧
内容量
1個
全40種類を絞り込む
長さ(m)
20
100
色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
色
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47065584
U1-4-10-6.5-BK-100M
100
黒
53/m
U1-4-10×6.5
¥
50,935
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
61日以内出荷
返品不可
47065593
U1-4-10-6.5-BK-20M
20
黒
53/m
U1-4-10×6.5
¥
10,187
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
47065602
U1-4-12-8-BK-100M
100
黒
73/m
U1-4-12×8
¥
72,765
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
61日以内出荷
返品不可
47065611
U1-4-12-8-BK-20M
20
黒
73/m
U1-4-12×8
¥
14,553
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47065627
U1-4-4-2.5-BK-100M
100
黒
9/m
U1-4-4×2.5
¥
9,702
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
47065636
U1-4-4-2.5-BK-20M
20
黒
9/m
U1-4-4×2.5
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
47065645
U1-4-4-2.5-BU-100M
100
青
9/m
U1-4-4×2.5
¥
9,702
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
41日以内出荷
返品不可
47065654
U1-4-4-2.5-BU-20M
20
青
9/m
U1-4-4×2.5
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47065663
U1-4-4-2.5-GN-100M
100
緑
9/m
U1-4-4×2.5
¥
9,702
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47065672
U1-4-4-2.5-GN-20M
20
緑
9/m
U1-4-4×2.5
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47065681
U1-4-4-2.5-RE-100M
100
赤
9/m
U1-4-4×2.5
¥
9,702
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
41日以内出荷
返品不可
47065697
U1-4-4-2.5-RE-20M
20
赤
9/m
U1-4-4×2.5
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47065706
U1-4-4-2.5-WH-100M
100
白
9/m
U1-4-4×2.5
¥
9,702
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
41日以内出荷
返品不可
47065715
U1-4-4-2.5-WH-20M
20
白
9/m
U1-4-4×2.5
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47065724
U1-4-4-2.5-YL-100M
100
黄
9/m
U1-4-4×2.5
¥
9,702
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47065733
U1-4-4-2.5-YL-20M
20
黄
9/m
U1-4-4×2.5
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47065742
U1-4-6-4-BK-100M
100
黒
19/m
U1-4-6×4
¥
15,765
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47065751
U1-4-6-4-BK-20M
20
黒
19/m
U1-4-6×4
¥
3,152
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
47065767
U1-4-6-4-BU-100M
100
青
19/m
U1-4-6×4
¥
15,765
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47065776
U1-4-6-4-BU-20M
20
青
19/m
U1-4-6×4
¥
3,152
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47065785
U1-4-6-4-GN-100M
100
緑
19/m
U1-4-6×4
¥
15,765
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47065794
U1-4-6-4-GN-20M
20
緑
19/m
U1-4-6×4
¥
3,152
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47065803
U1-4-6-4-RE-100M
100
赤
19/m
U1-4-6×4
¥
15,765
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47065812
U1-4-6-4-RE-20M
20
赤
19/m
U1-4-6×4
¥
3,152
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47065821
U1-4-6-4-WH-100M
100
白
19/m
U1-4-6×4
¥
15,765
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47065837
U1-4-6-4-WH-20M
20
白
19/m
U1-4-6×4
¥
3,152
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47065846
U1-4-6-4-YL-100M
100
黄
19/m
U1-4-6×4
¥
15,765
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47065855
U1-4-6-4-YL-20M
20
黄
19/m
U1-4-6×4
¥
3,152
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47065864
U1-4-8-5-BK-100M
100
黒
36/m
U1-4-8×5
¥
35,169
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
47065873
U1-4-8-5-BK-20M
20
黒
36/m
U1-4-8×5
¥
7,033
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
61日以内出荷
返品不可
47065882
U1-4-8-5-BU-100M
100
青
36/m
U1-4-8×5
¥
35,169
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47065891
U1-4-8-5-BU-20M
20
青
36/m
U1-4-8×5
¥
7,033
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47065907
U1-4-8-5-GN-100M
100
緑
36/m
U1-4-8×5
¥
35,169
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47065916
U1-4-8-5-GN-20M
20
緑
36/m
U1-4-8×5
¥
7,033
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47065925
U1-4-8-5-RE-100M
100
赤
36/m
U1-4-8×5
¥
35,169
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47065934
U1-4-8-5-RE-20M
20
赤
36/m
U1-4-8×5
¥
7,033
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47065943
U1-4-8-5-WH-100M
100
白
36/m
U1-4-8×5
¥
35,169
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47065952
U1-4-8-5-WH-20M
20
白
36/m
U1-4-8×5
¥
7,033
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47065961
U1-4-8-5-YL-100M
100
黄
36/m
U1-4-8×5
¥
35,169
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47065977
U1-4-8-5-YL-20M
20
黄
36/m
U1-4-8×5
¥
7,033
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください