曜日別特売

U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) - ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) - ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) - ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) - ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) - ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) - ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) - ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) - ニッタ
(1件のレビュー)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。

用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧内容量1個
全83種類を絞り込む
長さ(m)
83種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47066582U2-4-10-6.5-BK-100M100(空気)0.8/(水)0.652/mU2-4-10×6.5
46,084
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
47066607U2-4-10-6.5-BU-100M100(空気)0.8/(水)0.652/mU2-4-10×6.5
46,084
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
47066616U2-4-10-6.5-BU-20M20(空気)0.8/(水)0.652/mU2-4-10×6.5
9,216
6,198
6,818(税込)
当日出荷
47066625U2-4-10-6.5-CBU-100M100透明青(空気)0.8/(水)0.652/mU2-4-10×6.5
46,084
37,980
41,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
47066634U2-4-10-6.5-CBU-20M20透明青(空気)0.8/(水)0.652/mU2-4-10×6.5
9,216
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
47066643U2-4-10-6.5-CL-100M100透明(空気)0.8/(水)0.652/mU2-4-10×6.5
46,084
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
47066652U2-4-10-6.5-CL-20M20透明(空気)0.8/(水)0.652/mU2-4-10×6.5
9,216
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
47066661U2-4-10-6.5-GN-100M100(空気)0.8/(水)0.652/mU2-4-10×6.5
46,084
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
47066677U2-4-10-6.5-GN-20M20(空気)0.8/(水)0.652/mU2-4-10×6.5
9,216
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
47066686U2-4-10-6.5-RE-100M100(空気)0.8/(水)0.652/mU2-4-10×6.5
46,084
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
47066695U2-4-10-6.5-RE-20M20(空気)0.8/(水)0.652/mU2-4-10×6.5
9,216
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
47066704U2-4-10-6.5-WH-100M100(空気)0.8/(水)0.652/mU2-4-10×6.5
46,084
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
47066713U2-4-10-6.5-WH-20M20(空気)0.8/(水)0.652/mU2-4-10×6.5
9,216
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
47066722U2-4-10-6.5-YL-100M100(空気)0.8/(水)0.652/mU2-4-10×6.5
46,084
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
47066731U2-4-10-6.5-YL-20M20(空気)0.8/(水)0.652/mU2-4-10×6.5
9,216
6,198
6,818(税込)
当日出荷
47066747U2-4-12-8-BK-100M100(空気)0.8/(水)0.672/mU2-4-12×8
65,488
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
47066765U2-4-12-8-BU-100M100(空気)0.8/(水)0.672/mU2-4-12×8
65,488
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
47066774U2-4-12-8-BU-20M20(空気)0.8/(水)0.672/mU2-4-12×8
13,097
8,898
9,788(税込)
当日出荷
47066783U2-4-12-8-CBU-100M100透明青(空気)0.8/(水)0.672/mU2-4-12×8
65,488
48,980
53,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
47066792U2-4-12-8-CBU-20M20透明青(空気)0.8/(水)0.672/mU2-4-12×8
13,097
8,898
9,788(税込)
61日以内出荷
返品不可
47066801U2-4-12-8-CL-100M100透明(空気)0.8/(水)0.672/mU2-4-12×8
65,488
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
47066817U2-4-12-8-CL-20M20透明(空気)0.8/(水)0.672/mU2-4-12×8
13,097
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
47066826U2-4-12-8-GN-100M100(空気)0.8/(水)0.672/mU2-4-12×8
65,488
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
47066835U2-4-12-8-GN-20M20(空気)0.8/(水)0.672/mU2-4-12×8
13,097
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
47066844U2-4-12-8-RE-100M100(空気)0.8/(水)0.672/mU2-4-12×8
65,488
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
47066853U2-4-12-8-RE-20M20(空気)0.8/(水)0.672/mU2-4-12×8
13,097
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
47066862U2-4-12-8-WH-100M100(空気)0.8/(水)0.672/mU2-4-12×8
65,488
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47066871U2-4-12-8-WH-20M20(空気)0.8/(水)0.672/mU2-4-12×8
13,097
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
47066887U2-4-12-8-YL-100M100(空気)0.8/(水)0.672/mU2-4-12×8
65,488
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
47066896U2-4-12-8-YL-20M20(空気)0.8/(水)0.672/mU2-4-12×8
13,097
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
47066905U2-4-16-12-BK-50M50(空気)0.8/(水)0.6103/mU2-4-16×12
60,637
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
47066914U2-4-3-2-BK-100M100(空気)0.8/(水)0.65/mU2-4-3×2
7,882
5,498
6,048(税込)
61日以内出荷
返品不可
47066923U2-4-3-2-BK-20M20(空気)0.8/(水)0.65/mU2-4-3×2
1,576
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
47066932U2-4-4-2.5-BK-100M100(空気)0.8/(水)0.69/mU2-4-4×2.5
8,488
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
47066957U2-4-4-2.5-BU-100M100(空気)0.8/(水)0.69/mU2-4-4×2.5
8,488
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
47066966U2-4-4-2.5-BU-20M20(空気)0.8/(水)0.69/mU2-4-4×2.5
1,697
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
47066975U2-4-4-2.5-CBU-100M100透明青(空気)0.8/(水)0.69/mU2-4-4×2.5
8,488
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
47066984U2-4-4-2.5-CBU-20M20透明青(空気)0.8/(水)0.69/mU2-4-4×2.5
1,697
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
47066993U2-4-4-2.5-CL-100M100透明(空気)0.8/(水)0.69/mU2-4-4×2.5
8,488
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
47067002U2-4-4-2.5-CL-20M20透明(空気)0.8/(水)0.69/mU2-4-4×2.5
1,697
1,098
1,208(税込)
当日出荷
47067011U2-4-4-2.5-GN-100M100(空気)0.8/(水)0.69/mU2-4-4×2.5
8,488
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
47067027U2-4-4-2.5-GN-20M20(空気)0.8/(水)0.69/mU2-4-4×2.5
1,697
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
47067036U2-4-4-2.5-RE-100M100(空気)0.8/(水)0.69/mU2-4-4×2.5
8,488
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
47067045U2-4-4-2.5-RE-20M20(空気)0.8/(水)0.69/mU2-4-4×2.5
1,697
1,098
1,208(税込)
当日出荷
47067054U2-4-4-2.5-WH-100M100(空気)0.8/(水)0.69/mU2-4-4×2.5
8,488
6,198
6,818(税込)
61日以内出荷
返品不可
47067063U2-4-4-2.5-WH-20M20(空気)0.8/(水)0.69/mU2-4-4×2.5
1,697
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
47067072U2-4-4-2.5-YL-100M100(空気)0.8/(水)0.69/mU2-4-4×2.5
8,488
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
47067081U2-4-4-2.5-YL-20M20(空気)0.8/(水)0.69/mU2-4-4×2.5
1,697
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
47067097U2-4-6-4-BK-100M100(空気)0.8/(水)0.619/mU2-4-6×4
13,945
9,798
10,778(税込)
当日出荷
47067115U2-4-6-4-BU-100M100(空気)0.8/(水)0.619/mU2-4-6×4
13,945
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47067142
2023-05-15
用途: 電線の保護

透明感が大変良いのですが、やや硬めである。もう少しソフトな感じであれば、電線の保護にはとてもきれいな仕上がりになる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする