曜日別特売

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) - ニッタアダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) - ニッタアダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) - ニッタアダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) - ニッタアダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) - ニッタアダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) - ニッタアダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) - ニッタアダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) - ニッタ
使用温度範囲(℃)-55~120適合流体鉱物性一般作動油接続ねじ種類G×R
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法C(mm)
内径D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47068262010-02-021個--12104.5-3330スチール
201189
189
208(税込)
当日出荷
47068287010-02-041個--12134.5-35.534スチール
292239
239
263(税込)
当日出荷
47068296010-04-021個--14107.5-5.5332スチール
292249
249
274(税込)
当日出荷
47068305010-04-041個--14137.5-5.55.535スチール
201169
169
186(税込)
当日出荷
47068323010-04-061個--14157.5-5.5837スチール
394329
329
362(税込)
当日出荷
47068332010-06-041個--161310-85.539スチール
394309
309
340(税込)
当日出荷
47068341010-06-061個--161510-8840スチール
273229
229
252(税込)
当日出荷
47068366010-06-081個--161810-81144スチール
577469
469
516(税込)
当日出荷
47068375010-08-061個--191513-11844スチール
577469
469
516(税込)
翌日出荷
47068384010-08-081個--191813-111147スチール
415329
329
362(税込)
当日出荷
47068402010-08-121個--192013-111653スチール
1,381999
999
1,099(税込)
翌日出荷
47068411010-12-081個--211819-161151スチール
1,3811,098
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
47068427010-12-121個--212019-161653スチール
640519
519
571(税込)
当日出荷
47068445010-12-161個--212219-162256スチール
2,0731,898
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
47068454010-16-121個--232025-221656スチール
2,0731,898
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
47068463010-16-161個--232225-222258スチール
1,219929
929
1,022(税込)
翌日出荷
47068481030-02-021個-12--4.5(最小)3.0--27スチール
242209
209
230(税込)
翌日出荷
47068497030-04-041個-14--7.5(最小)5.5--30スチール
273229
229
252(税込)
翌日出荷
47068506030-06-061個-16--10(最小)8.0--35スチール
334269
269
296(税込)
翌日出荷
47068515030-08-081個-19--13(最小)11.0--41スチール
446369
369
406(税込)
翌日出荷
47068524030-12-121個-21--19(最小)16.0--46スチール
841659
659
725(税込)
翌日出荷
返品不可
47068542045-02-021個--12104.5-33-スチール
597489
489
538(税込)
翌日出荷
47068567045-04-021個--16147-5.53-スチール
691549
549
604(税込)
翌日出荷
47068576045-04-041個--14137.5-55-スチール
597489
489
538(税込)
翌日出荷
47068585045-04-061個--16187-5.58-スチール
1,259989
989
1,088(税込)
翌日出荷
47068594045-06-041個--161310-85-スチール
1,259989
989
1,088(税込)
翌日出荷
47068603045-06-061個--161510-88-スチール
691549
549
604(税込)
翌日出荷
47068612045-06-081個--172210-811-スチール
1,6961,398
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
47068621045-08-061個--201813-118-スチール
1,6961,398
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
47068637045-08-081個--191813-1111-スチール
922739
739
813(税込)
翌日出荷
47068646045-08-121個--202313-1116-スチール
2,2161,998
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
47068664045-12-121個--212319-1616-スチール
1,3811,098
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
47068691045-16-161個--232225-2222-スチール
2,3061,998
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
47068707090-02-021個--14124.5-34-スチール
597479
479
527(税込)
当日出荷
47068725090-02-041個--12134.5-35-スチール
691549
549
604(税込)
当日出荷
47068734090-04-021個--14107.5-53-スチール
691549
549
604(税込)
翌日出荷
47068743090-04-041個--14137.5-55-スチール
597479
479
527(税込)
当日出荷
47068761090-04-061個--16187.5-5.58-スチール
1,259989
989
1,088(税込)
翌日出荷
47068777090-06-041個--161310-85-スチール
1,259989
989
1,088(税込)
当日出荷
47068786090-06-061個--161510-88-スチール
691549
549
604(税込)
当日出荷
47068804090-06-081個--161810-811-スチール
1,6961,398
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
47068813090-08-061個--201813-118-スチール
1,6961,398
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
47068822090-08-081個--202213-1111-スチール
922719
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
47068847090-08-121個--202413-1116-スチール
2,2161,898
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
47068856090-12-081個--212219-1611-スチール
2,2161,998
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
47068865090-12-121個--212019-1616-スチール
1,3811,098
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
47068892090-16-121個--232425-2216-スチール
4,4333,698
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
47068901090-16-161個--232225-2222-スチール
2,3061,998
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
24849014010-16-16-S【ワケあり】1袋(5個)※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)-232225-222258SUS304
44,22532,900
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
47068271010-02-02-S1袋(5個)--12104.5-3330SUS304
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47068271010-02-02-S11471130010-02-02-S画像準備中アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付)ニッタ1個
1,294
税込1,423
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする