曜日別特売

クイックシール ティー(高圧タイプ)

クイックシール ティー(高圧タイプ) - ニッタクイックシール ティー(高圧タイプ) - ニッタクイックシール ティー(高圧タイプ) - ニッタ

ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

材質黄銅形状ティー使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100、(水)ナイロンスリーブ/0~70、黄銅スリーブ/0~100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~80、黄銅スリーブ/-40~100適合流体空気、水、一般作動油接続ねじ種類R
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法S(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47074151T2N1/2-PT3/81袋(5個)131827.8263755.64.61419
8,250
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
47074167T2N1/4-PT1/41個1215232228.946.14.61212
1,141
844
928(税込)
翌日出荷
47074185T2N1/8-PT1/81袋(5個)112120.518.524.341.14.6108
4,880
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47074194T2N3/16-PT1/81袋(5個)111520.618.524.341.14.61010
4,375
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
47074203T2N3/8-PT1/41袋(5個)121723.72231.847.44.61217
7,230
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
47074212T2N3/8-PT3/81袋(5個)131726.72635.853.44.61417
7,495
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
47074237T2N5/16-PT1/81個111622.82129.145.74.61214
1,141
844
928(税込)
翌日出荷
47074221T2N5/16-PT1/41袋(5個)121622.82230.145.74.61214
オープン
取扱い終了
代替品有
47074176T2N1/4-PT1/81個111520.518.525.441.14.61012
875
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47074221T2N5/16-PT1/411471516T2N5/16-PT1/4画像準備中クイックシール ティー(高圧タイプ)ニッタ1個
905
税込996
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする