曜日別特売

クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ)

クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ) - ニッタクイックシール ユニオンティー(高圧タイプ) - ニッタクイックシール ユニオンティー(高圧タイプ) - ニッタクイックシール ユニオンティー(高圧タイプ) - ニッタクイックシール ユニオンティー(高圧タイプ) - ニッタクイックシール ユニオンティー(高圧タイプ) - ニッタ
(1件のレビュー)

ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

形状ユニオンティー使用流体空気、水、一般作動油使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃
全6種類を絞り込む
適合チューブ外径(inch)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L8(mm)
寸法S(mm)
最小内径d2(Φmm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47075524UT2N1/21個27.855.627.838.84.65.21814.019.01/2
1,875
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
47075533UT2N1/41個20.541.120.527.54.62.21510.012.01/4
976
699
769(税込)
当日出荷
47075542UT2N1/81個20.541.120.526.34.63.02110.08.01/8
1,049
799
879(税込)
翌日出荷
47075567UT2N3/81個23.747.423.733.54.63.51712.017.03/8
1,559
1,098
1,208(税込)
当日出荷
47075576UT2N5/161個22.845.722.830.94.62.91612.014.05/16
1,344
969
1,066(税込)
翌日出荷
47075551UT2N3/161袋(5個)20.641.120.626.34.61.41510.010.03/16
3,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47075551UT2N3/1608681325UT2N3/16画像準備中クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ)ニッタ1個
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-05-31
用途: 車両エアサス用
自動車・二輪車・自転車関連業

車のエアサスで使用しようと購入しましたが
通常の1/4ホースでは、真の系が細くスカスカで使えません
高圧タイプと記載されていますがホースの厚みが変わると言う事でしょうか
間違えやすいです 記載です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする