ケミフィット C1Sシリーズ Yジョイント

ケミフィット C1Sシリーズ Yジョイント - ニッタケミフィット C1Sシリーズ Yジョイント - ニッタケミフィット C1Sシリーズ Yジョイント - ニッタ

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。

形状Yジョイント使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじサイズ(T)M5×0.8使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃内容量1袋(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L11(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47075935EY1/8-M5-C1S3.58271711.5982.511-1/8
13,555
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47075944EY3-M5-C1S3.56.326.21310.9762.5113-
13,555
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47075953EY4-M5-C1S41040.920.713.9119.72144-
13,555
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47075962EY6-M5-C1S41344.220.715.212.212.52156-
13,555
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする