ニッタ
ケミフィット C1Sシリーズ サービスティー
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
形状
サービスティー
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
ねじサイズ
(T)M5×0.8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47076111
EST6-M5-C1S
4
13
18.9
27.7
18.9
41.6
25.4
15
12.0×13.0
6
¥
13,555
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47076102
EST4-M5-C1S
4
10
17.7
20.2
17.7
37.9
23.2
14
10.0×11.0
4
¥
11,740
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください