ニッタ
ケミフィット C1Sシリーズ ティー
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
形状
ティー
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
ねじサイズ
(T)M5×0.8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法d1(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47076136
ET3-M5-C1S
3.5
6.3
12.5
13
16
25
2.5
11
7.0×7.7
3
-
¥
13,555
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47076145
ET4-M5-C1S
4
10
17.7
20.2
25.1
35.3
2
14
10.0×11.0
4
-
¥
13,555
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47076154
ET6-M5-C1S
4
13
18.9
22.7
29
37.9
2
15
12.0×13.0
6
-
¥
11,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
47076127
ET1/8-M5-C1S
9
13
17.6
26.2
32.5
35.2
4.5
15
12.0×13.0
-
1/8
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください