曜日別特売

ケミフィット C1シリーズ マニホールド

ケミフィット C1シリーズ マニホールド - ニッタケミフィット C1シリーズ マニホールド - ニッタケミフィット C1シリーズ マニホールド - ニッタ

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状マニホールド適合チューブ外径(inch)(d1)1/8、(d2)1/4適合チューブ外径d2(inch)1/4使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L8(mm)
寸法P1(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
チューブ挿入長さF1(mm)
チューブ挿入長さF2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47077143EMA1/8-1/4-4S-C161.021.59.012.58.012.51115
32,710
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする