ケミフィット CSAシリーズ 90°エルボ

ケミフィット CSAシリーズ 90°エルボ - ニッタ

SUS316製のねじ込み式継手です。
チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。
チューブ取り付けのバラツキがありません。
チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。
完全禁油処理品です。
アセンブリナットの増し締め不要です。
優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。
アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。

形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-65℃~+260℃、(水)0℃~+100℃最高使用圧力(MPa)5使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47077764CSA-L1/2-R1/212.733.518.030.541.5
9,120
取扱い終了
返品不可
47077773CSA-L1/2-R3/812.732.014.029.041.5
8,100
取扱い終了
返品不可
47077782CSA-L1/4-R1/46.3523.514.023.030.5
4,140
取扱い終了
返品不可
47077791CSA-L1/4-R1/86.3523.59.018.030.5
4,140
取扱い終了
返品不可
47077807CSA-L10-8-R1/21030.518.030.041.5
6,420
取扱い終了
返品不可
47077816CSA-L10-8-R1/41029.014.026.038.5
5,460
取扱い終了
返品不可
47077825CSA-L10-8-R3/81029.014.026.038.5
5,940
取扱い終了
返品不可
47077834CSA-L12-10-R1/21232.518.030.043.5
8,940
取扱い終了
返品不可
47077843CSA-L12-10-R1/41231.014.026.040.5
7,920
取扱い終了
返品不可
47077852CSA-L12-10-R3/81231.014.026.040.5
7,920
取扱い終了
返品不可
47077861CSA-L12-9-R1/21232.518.030.043.5
7,860
取扱い終了
返品不可
47077877CSA-L12-9-R1/41231.014.026.040.5
6,480
取扱い終了
返品不可
47077886CSA-L12-9-R3/81231.014.026.040.5
6,480
取扱い終了
返品不可
47077895CSA-L3/8-R1/49.5329.014.026.038.5
5,460
取扱い終了
返品不可
47077904CSA-L3/8-R3/89.5329.014.026.038.5
5,940
取扱い終了
返品不可
47077913CSA-L6-4-R1/4623.514.023.030.5
4,140
取扱い終了
返品不可
47077922CSA-L6-4-R1/8623.59.018.030.5
4,140
取扱い終了
返品不可
47077931CSA-L6-4-R3/8626.014.026.035.5
4,440
取扱い終了
返品不可
47077947CSA-L8-6-R1/4825.014.023.032.0
4,200
取扱い終了
返品不可
47077956CSA-L8-6-R1/8825.09.019.032.0
4,200
取扱い終了
返品不可
47077965CSA-L8-6-R3/8827.514.026.037.0
4,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする