ケミフィット CSAシリーズ コネクタ

ケミフィット CSAシリーズ コネクタ - ニッタ

SUS316製のねじ込み式継手です。
チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。
チューブ取り付けのバラツキがありません。
チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。
完全禁油処理品です。
アセンブリナットの増し締め不要です。
優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。
アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。

形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-65℃~+260℃、(水)0℃~+100℃最高使用圧力(MPa)5使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
有効断面積(mm2)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47078105CSA-C1/2-R1/280.812.742.051.018.0
5,520
取扱い終了
返品不可
47078114CSA-C1/2-R3/863.012.738.051.014.0
4,860
取扱い終了
返品不可
47078123CSA-C1/4-R1/424.06.3531.59.014.0
2,760
取扱い終了
返品不可
47078132CSA-C1/4-R1/817.06.3526.59.09.0
2,760
取扱い終了
返品不可
47078141CSA-C10-8-R1/265.01038.531.018.0
4,740
取扱い終了
返品不可
47078157CSA-C10-8-R1/440.01034.531.014.0
4,260
取扱い終了
返品不可
47078166CSA-C10-8-R3/846.01034.531.014.0
4,260
取扱い終了
返品不可
47078175CSA-C12-10-R1/271.01240.552.518.0
5,460
取扱い終了
返品不可
47078184CSA-C12-10-R1/445.01236.542.514.0
4,800
取扱い終了
返品不可
47078193CSA-C12-10-R3/851.01236.552.514.0
4,800
取扱い終了
返品不可
47078202CSA-C12-9-R1/272.01240.541.018.0
5,460
取扱い終了
返品不可
47078211CSA-C12-9-R1/446.01236.541.014.0
4,800
取扱い終了
返品不可
47078227CSA-C12-9-R3/853.01236.541.014.0
4,800
取扱い終了
返品不可
47078236CSA-C3/8-R1/441.09.5334.525.514.0
4,260
取扱い終了
返品不可
47078245CSA-C3/8-R3/846.09.5334.525.514.0
4,260
取扱い終了
返品不可
47078254CSA-C4-2-R1/419.0429.01.514.0
2,940
取扱い終了
返品不可
47078263CSA-C4-2-R1/811.0424.01.59.0
2,340
取扱い終了
返品不可
47078272CSA-C6-4-R1/424.0631.57.014.0
2,700
取扱い終了
返品不可
47078281CSA-C6-4-R1/817.0626.57.09.0
2,700
取扱い終了
返品不可
47078297CSA-C6-4-R3/833.0631.57.014.0
3,240
取扱い終了
返品不可
47078306CSA-C8-6-R1/260.0837.018.018.0
4,260
取扱い終了
返品不可
47078315CSA-C8-6-R1/429.0833.018.014.0
2,940
取扱い終了
返品不可
47078324CSA-C8-6-R1/824.0828.018.09.0
3,000
取扱い終了
返品不可
47078333CSA-C8-6-R3/838.0833.018.014.0
3,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする