ケミフィット CSシリーズ ユニオンコネクタ

ケミフィット CSシリーズ ユニオンコネクタ - ニッタ

SUS316製ねじ込み式継手です。
チューブ取り付けのバラつきがありません。
チューブ取り付け時にチューブの共回りがありません。
完全禁油処理品です。
強いシール性能を発揮します。
ナットの増し締め不要です。
優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。
ナット内側ねじに、銀メッキを施しています。

形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-65℃~+260℃、(水)0℃~+100℃最高使用圧力(MPa)5使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ内径(Φmm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47080047CS-UC1/212.79.5610.519.022.0
7,860
取扱い終了
返品不可
47080056CS-UC1/46.354.57712.012.0
3,480
取扱い終了
返品不可
47080065CS-UC10-81088.517.017.0
4,800
取扱い終了
返品不可
47080074CS-UC12-1012101019.019.0
7,860
取扱い終了
返品不可
47080083CS-UC12-91291019.019.0
5,640
取扱い終了
返品不可
47080092CS-UC3/89.536.998.517.017.0
4,800
取扱い終了
返品不可
47080101CS-UC6-464712.012.0
3,480
取扱い終了
47080117CS-UC8-6867.514.014.0
3,840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする