ニッタ
バーブ継手 ユニバーサルエルボブロック
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。
PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状
ユニバーサルエルボブロック
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.4
質量(g)
7.5
ねじの種類
PT
最高温度範囲(℃)
-40~+80
負圧性能(kPa)
-99.975
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47081203
BUVL-M5
¥3,080
¥
2,698
¥2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください