ニッタ
プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー
形状
ユニオンティー
最高使用圧力(MPa)
1
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L8(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
チューブ挿入長さF1(mm)
チューブ挿入長さF2(mm)
二面幅H1(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径d2(inch)
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47087747
EUT1/2
1個
-
27.5
54.9
27.5
38.0
12.6
25.0
-
21.5
-
21
21
-
-
(d1)1/2
1/2
空気、水
¥
877
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
47087756
EUT1/4
1個
-
18.1
36.2
18.1
24.4
8.3
17.0
-
13.0
-
15
15
-
-
(d1)1/4
1/4
空気、水
¥
542
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
47087774
EUT3/8
1個
-
24.4
48.8
24.4
33.2
10.8
22.0
-
18.0
-
19
19
-
-
(d1)3/8
3/8
空気、水
¥
711
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
47087801
EUT5/16
1袋(10個)
-
20.6
41.2
20.6
27.9
9.3
19.0
-
15.0
-
16
16
-
-
(d1)5/16
5/16
空気、水
¥
5,700
取扱い終了
47087783
EUT3-M
1袋(10個)
6.3
10.7
21.4
10.7
13.7
4.1
8.2
6.0
-
9
-
-
-
3
-
-
空気
¥
4,450
取扱い終了
返品不可
47087792
EUT4-M
1袋(10個)
8.0
12.5
25.0
12.5
16.4
5.0
9.5
8.0
-
10
-
-
-
4
-
-
空気
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
47087817
EUT6-M
1袋(10個)
10.2
14.2
28.4
14.2
19.1
6.5
13.0
10.0
-
11
-
-
-
6
-
-
空気
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
47087826
MEUT10
1袋(5個)
-
24.6
49.1
24.6
34.9
-
-
-
-
19
-
-
18.0
10
-
-
空気
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
47087835
MEUT12
1袋(5個)
-
26.6
53.2
26.6
37.0
-
-
-
-
20
-
-
18.0
12
-
-
空気
¥
9,375
取扱い終了
返品不可
47087844
MEUT6
1袋(10個)
-
18.7
37.4
18.7
25.6
-
-
-
-
15
-
-
12.0
6
-
-
空気
¥
11,330
取扱い終了
返品不可
47087853
MEUT8
1袋(10個)
-
20.2
40.4
20.2
28.3
-
-
-
-
16
-
-
14.0
8
-
-
空気
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください