曜日別特売

ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)

ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) - ニッタホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) - ニッタホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) - ニッタホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) - ニッタホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) - ニッタホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) - ニッタホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) - ニッタホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) - ニッタ

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。

全39種類を絞り込む
内径D(Φmm)
寸法L(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
内径D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法X(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47088806SA-PT-04-141個138.5-(最小)3.5-50---スチール
936
699
769(税込)
当日出荷
47088824SA-PT-06-141個159-(最小)6.8-54---スチール
1,069
799
879(税込)
4日以内出荷
47088842SA-PT-08-141個1810-(最小)9.5-61---スチール
1,386
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
47088903SE-PF-04-141個-49.3(最小)3.5849--19スチール
1,050
839
923(税込)
当日出荷
47088921SE-PF-06-141個-412.3(最小)6.89.553--22スチール
1,173
879
967(税込)
当日出荷
47088946SE-PF-08-141個-4.516(最小)9.51261--27スチール
1,520
1,198
1,318(税込)
当日出荷
47088973SF-PF-04-141個-47.5(最小)3.55.549--19スチール
1,050
799
879(税込)
翌日出荷
47088991SF-PF-06-141個-410(最小)6.86.553--22スチール
1,173
879
967(税込)
当日出荷
47089016SF-PF-08-141個-4.513.2(最小)9.5961--27スチール
1,520
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
47088675AE45-G-04-141袋(5個)--9(最小)3.28-611819スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47088684AE45-G-06-141袋(5個)--12(最小)5.69.5-742522スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47088693AE45-G-08-141袋(5個)--15.5(最小)8.712-872927スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47088702AE90-G-04-141袋(5個)--9(最小)3.28-513319スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47088711AE90-G-06-141袋(5個)--12(最小)5.69.5-614522スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47088727AE90-G-08-141袋(5個)--15.5(最小)8.712-685227スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47088736AF45-G-04-141袋(5個)--7(最小)3.25.5-631919スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47088745AF45-G-06-141袋(5個)--10(最小)5.66.5-722322スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47088754AF45-G-08-141袋(5個)--14(最小)8.79.01-883027スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47088763AF90-G-04-141袋(5個)--7(最小)3.25.5-513319スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47088772AF90-G-06-141袋(5個)--10(最小)5.66.5-614522スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47088781AF90-G-08-141袋(5個)--14(最小)8.79-685227スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47088797SA-PT-03-141袋(5個)138.5-(最小)3.0-44---スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47088815SA-PT-04-14-S1袋(5個)138.5-(最小)3.5-50---SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47088833SA-PT-06-14-S1袋(5個)159-(最小)6.8-54---SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47088851SA-PT-08-14-S1袋(5個)1810-(最小)9.5-61---SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47088867SC-PF-04-141袋(5個)148.59.5(最小)3.5-51---スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47088876SC-PF-06-141袋(5個)15912.5(最小)6.8-54---スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47088885SC-PF-08-141袋(5個)181018(最小)9.5-61---スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47088894SE-PF-03-141袋(5個)-49.5(最小)3.0844--19スチール
オープン
取扱い終了
代替品有
47088912SE-PF-04-14-S1袋(5個)-49.5(最小)3.5849--19SUS304
オープン
取扱い終了
代替品有
47088937SE-PF-06-14-S1袋(5個)-412.5(最小)6.89.553--22SUS304
オープン
取扱い終了
代替品有
47088955SE-PF-08-14-S1袋(5個)-4.516(最小)9.51261--27SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47088964SF-PF-03-141袋(5個)-47.5(最小)3.05.544--19スチール
オープン
取扱い終了
代替品有
47088982SF-PF-04-14-S1袋(5個)-47.5(最小)3.55.549--17SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089007SF-PF-06-14-S1袋(5個)-410(最小)6.86.553--22SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089025SF-PF-08-14-S1袋(5個)-4.513.2(最小)9.5961--27SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089034SL-PF-04-141袋(5個)--7.5(最小)3.55.5-392819スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089043SL-PF-06-141袋(5個)--10(最小)6.86.5-423322スチール
オープン
取扱い終了
代替品有
47089052SL-PF-08-141袋(5個)--13.2(最小)9.59-473727スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47088675AE45-G-04-1411472110AE45-G-04-14画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
2,448
税込2,693
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088684AE45-G-06-1411472505AE45-G-06-14画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
2,720
税込2,992
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088693AE45-G-08-1411471891AE45-G-08-14画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
3,355
税込3,691
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088702AE90-G-04-1411472101AE90-G-04-14画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
2,448
税込2,693
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088711AE90-G-06-1411472521AE90-G-06-14画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
2,720
税込2,992
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088727AE90-G-08-1411471875AE90-G-08-14画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
3,355
税込3,691
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088736AF45-G-04-1411472076AF45-G-04-14画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
2,448
税込2,693
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088745AF45-G-06-1411472496AF45-G-06-14画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
2,720
税込2,992
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088754AF45-G-08-1411471866AF45-G-08-14画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
3,355
税込3,691
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088763AF90-G-04-1411472085AF90-G-04-14画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
2,448
税込2,693
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088772AF90-G-06-1411472487AF90-G-06-14画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
2,720
税込2,992
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088781AF90-G-08-1411471857AF90-G-08-14画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
3,355
税込3,691
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088797SA-PT-03-1411472995SA-PT-03-14画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
689
税込758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088815SA-PT-04-14-S11472311SA-PT-04-14-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
3,175
税込3,493
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088833SA-PT-06-14-S11472609SA-PT-06-14-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
3,899
税込4,289
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088851SA-PT-08-14-S11472810SA-PT-08-14-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
5,079
税込5,587
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088867SC-PF-04-1411472986SC-PF-04-14画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
689
税込758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088876SC-PF-06-1411471787SC-PF-06-14画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
788
税込867
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088885SC-PF-08-1411471586SC-PF-08-14画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
996
税込1,096
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088894SE-PF-03-1411471665SE-PF-03-14画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
770
税込847
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088912SE-PF-04-14-S11471288SE-PF-04-14-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
3,990
税込4,389
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088937SE-PF-06-14-S11471647SE-PF-06-14-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
4,716
税込5,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088955SE-PF-08-14-S11471279SE-PF-08-14-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
6,077
税込6,685
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088964SF-PF-03-1411471681SF-PF-03-14画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
770
税込847
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47088982SF-PF-04-14-S11472435SF-PF-04-14-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
4,807
税込5,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089007SF-PF-06-14-S11471358SF-PF-06-14-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
5,623
税込6,185
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089025SF-PF-08-14-S11471026SF-PF-08-14-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
7,437
税込8,181
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089034SL-PF-04-1411472259SL-PF-04-14画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
1,540
税込1,694
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089043SL-PF-06-1411472697SL-PF-06-14画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
1,813
税込1,994
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089052SL-PF-08-1411471751SL-PF-08-14画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ1個
2,176
税込2,394
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする