ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)

ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用) - ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3000用) - ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3000用) - ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3000用) - ニッタ

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。

23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
内径D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47089156SA-PT-041個138.5-(最小)3.9-61-スチール
1,201
959
1,055(税込)
翌日出荷
47089165SA-PT-06-N301個159-(最小)6.8-67-スチール
1,510
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
47089174SA-PT-08-N301個1810-(最小)10.0-76-スチール
1,830
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
47089226SF-PF-041個-8.57.5(最小)3.95.563-スチール
1,272
979
1,077(税込)
当日出荷
47089061AE90-G-041袋(5個)--9(最小)3.28-59スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089077AE90-G-06-N301袋(5個)--12(最小)5.69.5-73スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089086AE90-G-08-N301袋(5個)--15.5(最小)8.712.5-83スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089095AF45-G-041袋(5個)--7(最小)3.25.5-73スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089104AF45-G-06-N301袋(5個)--10(最小)5.66.5-85スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089113AF45-G-08-N301袋(5個)--14(最小)8.79-103スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089122AF90-G-041袋(5個)--7(最小)3.25.5-61スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089131AF90-G-06-N301袋(5個)--10(最小)5.66.5-74スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089147AF90-G-08-N301袋(5個)--14(最小)8.79-83スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089183SA-PT-08-N30-S1袋(5個)1810-(最小)10.0-76-SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089192SA-PT-10-N301袋(5個)2010-(最小)13.0-80-スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089201SE-PF-08-N30-S1袋(5個)-915.5(最小)10.012.580-SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089217SE-PF-10-N301袋(5個)-10.521(最小)13.11384-スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089235SF-PF-10-N301袋(5個)-10.519(最小)13.19.584-スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089244SL-PF-06-N301袋(5個)--10(最小)6.86.5-55スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089253SL-PF-08-N301袋(5個)--13.2(最小)10.09-62スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089262SL-PF-10-N301袋(5個)--19(最小)13.19.5-69スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089271SO-PF-06-N301袋(5個)129-(最小)6.8-64-スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089287SO-PF-08-N301袋(5個)1510-(最小)10.0-73-スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47089061AE90-G-0411471699AE90-G-04画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ1個
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089077AE90-G-06-N3011471471AE90-G-06-N30画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ1個
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089086AE90-G-08-N3011472618AE90-G-08-N30画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ1個
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089095AF45-G-0411471690AF45-G-04画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ1個
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089104AF45-G-06-N3011471480AF45-G-06-N30画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ1個
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089113AF45-G-08-N3011472636AF45-G-08-N30画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ1個
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089122AF90-G-0411471708AF90-G-04画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ1個
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089131AF90-G-06-N3011471455AF90-G-06-N30画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ1個
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089147AF90-G-08-N3011472627AF90-G-08-N30画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ1個
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089183SA-PT-08-N30-S11472171SA-PT-08-N30-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ1個
8,598
税込9,458
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089192SA-PT-10-N3011471848SA-PT-10-N30画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ1個
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089201SE-PF-08-N30-S11471191SE-PF-08-N30-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ1個
9,498
税込10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089217SE-PF-10-N3011472715SE-PF-10-N30画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089235SF-PF-10-N3011472706SF-PF-10-N30画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089244SL-PF-06-N3011471760SL-PF-06-N30画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ1個
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089253SL-PF-08-N3011472119SL-PF-08-N30画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ1個
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089262SL-PF-10-N3011471087SL-PF-10-N30画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089271SO-PF-06-N3011471157SO-PF-06-N30画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ1個
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089287SO-PF-08-N3011471419SO-PF-08-N30画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3000用)ニッタ1個
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする