ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)

ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) - ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) - ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) - ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) - ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) - ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) - ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) - ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) - ニッタ
(2件のレビュー)

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。
ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。

全65種類を絞り込む
内径D(Φmm)
寸法L(mm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
内径D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47089427SA-PT-061個159---(最小)6.8-67-スチール
1,360
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
47089445SA-PT-081個1810---(最小)10.0-76-スチール
1,750
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
47089463SA-PT-121個2010---(最小)16.0-82-スチール
2,235
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
47089481SA-PT-161個2310---(最小)20.9-100-スチール
2,750
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
47089585SE-PF-031個-6--9.5(最小)2.8858-スチール
1,272
999
1,099(税込)
翌日出荷
47089603SE-PF-041個-8--9.3(最小)3.9864-スチール
1,272
999
1,099(税込)
当日出荷
47089621SE-PF-061個-9.5--12.3(最小)6.81071-スチール
1,449
1,098
1,208(税込)
当日出荷
47089637SE-PF-081個-9--15.5(最小)10.012.580-スチール
1,856
1,798
1,978(税込)
当日出荷
47089646SE-PF-121個-10.5--21.5(最小)16.01387-スチール
2,475
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
47089664SE-PF-161個-11--27.5(最小)20.915105-スチール
3,040
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
47089716SF-PF-061個-9.5--10(最小)6.86.571-スチール
1,449
1,098
1,208(税込)
当日出荷
47089734SF-PF-081個-9--14(最小)10.0980-スチール
1,856
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
47089752SF-PF-121個-10.5--19(最小)16.09.587-スチール
2,475
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
47089883SSA-PT-021個106.5---(最小)1.8-38-スチール
1,131
879
967(税込)
翌日出荷
47089901SSE-PF-021個-4--6.8(最小)1.8742-スチール
1,244
959
1,055(税込)
当日出荷
47089926SSF-PF-021個-4--5(最小)1.8341-スチール
1,272
979
1,077(税込)
当日出荷
47089296AE45-G-041袋(5個)----9(最小)3.28-71スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089305AE45-G-061袋(5個)----12(最小)5.69.5-87スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089314AE45-G-081袋(5個)----15.5(最小)8.712.5-102スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089323AE90-G-061袋(5個)----12(最小)5.69.5-74スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089332AE90-G-081袋(5個)----15.5(最小)8.712.5-83スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089341AF45-G-061袋(5個)----10(最小)5.66.5-85スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089357AF45-G-081袋(5個)----14(最小)8.79-103スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089366AF90-G-061袋(5個)----10(最小)5.66.5-74スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089375AF90-G-081袋(5個)----14(最小)8.79-83スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089384SA-PT-031袋(5個)138.5---(最小)2.8-57-スチール
オープン
取扱い終了
代替品有
47089393SA-PT-03-S1袋(5個)138.5---(最小)3.0-57-SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089402SA-PT-04-S1袋(5個)138.5---(最小)3.9-60-SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089411SA-PT-051袋(5個)159---(最小)5.6-62-スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089436SA-PT-06-S1袋(5個)159---(最小)6.8-67-SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089454SA-PT-08-S1袋(5個)1810---(最小)10.0-76-SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089472SA-PT-12-S1袋(5個)2010---(最小)16.0-82-SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089497SA-PT-16-S1袋(5個)2310---(最小)20.9-100-SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089506SC-PF-031袋(5個)138.5--9.5(最小)2.8-57-スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089515SC-PF-041袋(5個)138.5--9.5(最小)3.9-61-スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089524SC-PF-061袋(5個)159--12.5(最小)6.8-67-スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089533SC-PF-081袋(5個)1810--16.5(最小)10.0-76-スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089542SC-PF-121袋(5個)2010--21.5(最小)16.0-82-スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089551SC-PF-161袋(5個)2210--27.5(最小)20.9-99-スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089567SE90-PF-121袋(5個)--10.512.521(最小)16.013.5-108スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089576SE90-PF-161袋(5個)--12.512.528(最小)20.916.5-127スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089594SE-PF-03-S1袋(5個)-6--9(最小)3.0858-SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089612SE-PF-051袋(5個)-8.5--12(最小)5.61066-スチール
オープン
取扱い終了
代替品有
47089655SE-PF-12-S1袋(5個)-10.5--21.5(最小)16.01387-SUS304
オープン
取扱い終了
代替品有
47089673SE-PF-16-S1袋(5個)-11--27.5(最小)20.915105-SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089682SF-PF-031袋(5個)-6--7.5(最小)2.85.558-スチール
オープン
取扱い終了
代替品有
47089691SF-PF-04-S1袋(5個)-8.5--7.5(最小)3.95.563-SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089707SF-PF-051袋(5個)-8.5--10(最小)5.66.566-スチール
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089725SF-PF-06-S1袋(5個)-9.5--10(最小)6.86.571-SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
47089743SF-PF-08-S1袋(5個)-9--13.2(最小)10.0980-SUS304
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47089296AE45-G-0411471726AE45-G-04画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089305AE45-G-0611472855AE45-G-06画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089314AE45-G-0811472207AE45-G-08画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089323AE90-G-0611472837AE90-G-06画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089332AE90-G-0811472225AE90-G-08画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089341AF45-G-0611472846AF45-G-06画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089357AF45-G-0811472189AF45-G-08画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089366AF90-G-0611472871AF90-G-06画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089375AF90-G-0811472198AF90-G-08画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089384SA-PT-0311472591SA-PT-03画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
969
税込1,066
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089393SA-PT-03-S11471900SA-PT-03-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089402SA-PT-04-S11471997SA-PT-04-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
3,198
税込3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089411SA-PT-0511471595SA-PT-05画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089436SA-PT-06-S11471909SA-PT-06-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089454SA-PT-08-S11471735SA-PT-08-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
4,698
税込5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089472SA-PT-12-S11471629SA-PT-12-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089497SA-PT-16-S11472661SA-PT-16-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089506SC-PF-0311472600SC-PF-03画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
969
税込1,066
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089515SC-PF-0411472575SC-PF-04画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
969
税込1,066
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089524SC-PF-0611471611SC-PF-06画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089533SC-PF-0811471936SC-PF-08画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089542SC-PF-1211470999SC-PF-12画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089551SC-PF-1611472146SC-PF-16画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089567SE90-PF-1211472925SE90-PF-12画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
5,098
税込5,608
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089576SE90-PF-1611472566SE90-PF-16画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
6,598
税込7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089594SE-PF-03-S11472216SE-PF-03-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089612SE-PF-0511472381SE-PF-05画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089655SE-PF-12-S11472180SE-PF-12-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
8,598
税込9,458
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089673SE-PF-16-S11472469SE-PF-16-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089682SF-PF-0311472907SF-PF-03画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089691SF-PF-04-S11471367SF-PF-04-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089707SF-PF-0511472390SF-PF-05画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089725SF-PF-06-S11471656SF-PF-06-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
5,198
税込5,718
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47089743SF-PF-08-S11472557SF-PF-08-S画像準備中ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ1個
6,598
税込7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 油圧配管、溶接機炭酸ガス配管、エア配管
その他業種

油圧配管のテストでは700気圧でも大丈夫でした。溶接機のホースも、ガス漏れしていたので、交換したところ、完璧に治りました。

2022-08-02
用途: 高圧洗車機ホースにカシメて使ってます
メンテナンス・サービス

現場合わせでホースの長さを調整してカシメ機で作業出来るので徴募してます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする