ニッタ
ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(アングルタイプ)
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
形状
アングルタイプ
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
インチサイズ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
負圧性能(kPa)
-98.642
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法S(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47090784
QMVC1N1/4-R1/4
12.0
(全開)56.9、(全閉)50.9
27.1
22.0
40.0
4.6
15
1/4
(T)R1/4
¥
2,913
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
47090793
QMVC1N1/4-R1/8
10.0
(全開)54.9、(全閉)50.9
27.1
20.0
40.0
4.6
15
1/4
(T)R1/8
¥
2,598
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47090802
QMVC1N3/8-R1/4
12.0
(全開)59.9、(全閉)55.9
28.3
23.0
40.0
4.6
17
3/8
(T)R1/4
¥
3,964
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください