アオイ
ステンレス製カップル.A プラグオス
無漏洩タイプ。
接続・脱着時に漏れのないシール機構。
使用温度(℃)
-10~150(凍結なきこと)
使用流体
空気、水、油
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
4
9
13
14
17
19
接続ねじ
選択してください
M5×0.8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
寸法B(mm)
選択してください
29.5
31
37
46
59
67
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
接続ねじ
寸法B(mm)
寸法HEX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73667320
CPR-SPV×R1/8
9
R1/8
31
13
¥
1,840
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73667329
CPR-SPV×R1/4
13
R1/4
37
17
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73667338
CPR-SPV×R3/8
14
R3/8
46
21
¥
2,660
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73667347
CPR-SPV×R1/2
17
R1/2
59
26
¥
5,420
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73667356
CPR-SPV×R3/4
19
R3/4
67
32
¥
8,210
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73667776
CPR-SPV×M5
4
M5×0.8
29.5
10
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください