三和コンベア
標準スクリュー羽根 A型
連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
羽根の長さ(mm)
1500
材質
SS400相当
タイプ
A
内容量
1個
注意
※羽根のみの商品になります。
全10種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
100(標準)
125(標準)
160(標準)
200(標準)
250(標準)
内径(Φmm)
選択してください
34.0(標準)
42.7(標準)
48.6(標準)
60.5(標準)
76.3(標準)
ピッチ(mm)
選択してください
100
125
160
200
250
厚さ(mm)
選択してください
(外端)1.6(内端)4.0
(外端)1.6、(内端)4
(外端)1.7(内端)4.0
(外端)1.7、(内端)4
(外端)1.8(内端)3.9
(外端)1.8、(内端)3.9
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
外径公差(mm)
内径(Φmm)
内径公差(mm)
ピッチ(mm)
厚さ(mm)
巻方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47122022
A-100R
100(標準)
-4~+1
34.0(標準)
0~+3
100
(外端)1.8、(内端)3.9
右巻き
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
07952622
A-100L
100(標準)
-4~+1
34.0(標準)
0~+3
100
(外端)1.8(内端)3.9
左巻き
¥
26,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
47122031
A-125R
125(標準)
-4~+1
42.7(標準)
0~+3
125
(外端)1.8、(内端)3.9
右巻き
¥
23,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
07952638
A-125L
125(標準)
-4~+1
42.7(標準)
0~+3
125
(外端)1.8(内端)3.9
左巻き
¥
27,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
47122047
A-160R
160(標準)
+1~+7
48.6(標準)
0~+3
160
(外端)1.6、(内端)4
右巻き
¥
26,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
07952647
A-160L
160(標準)
+1~+7
48.6(標準)
0~+3
160
(外端)1.6(内端)4.0
左巻き
¥
31,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
07952665
A-200R
200(標準)
-5~+2
60.5(標準)
0~+3
200
(外端)1.7(内端)4.0
右巻き
¥
28,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
07952656
A-200L
200(標準)
-5~+2
60.5(標準)
0~+3
200
(外端)1.7(内端)4.0
左巻き
¥
34,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
47122056
A-250R
250(標準)
-2~+4
76.3(標準)
0~+4
250
(外端)1.7、(内端)4
右巻き
¥
32,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
07952674
A-250L
250(標準)
-2~+4
76.3(標準)
0~+4
250
(外端)1.7(内端)4.0
左巻き
¥
38,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。