IKO(日本トムソン)
Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF
シールド形状
開放形
軌道輪形状
針状ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅C(mm)
外径D(Φmm)
内接円径Fw(Φmm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47158641
TAF101712/SG
12
17
10
15.4
¥
2,120
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158657
TAF101716/SG
16
17
10
15.4
¥
2,160
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158666
TAF121912/SG
12
19
12
17
¥
2,270
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158675
TAF121916/SG
16
19
12
17
¥
2,280
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158684
TAF142216/SG
16
22
14
20
¥
2,430
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158693
TAF142220/SG
20
22
14
20
¥
2,820
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158702
TAF152316/SG
16
23
15
21
¥
2,430
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158711
TAF152320/SG
20
23
15
21
¥
2,870
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158727
TAF162416/SG
16
24
16
22
¥
2,620
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47158736
TAF162420/SG
20
24
16
22
¥
2,920
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158745
TAF182616/SG
16
26
18
24
¥
2,690
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47158754
TAF182620/SG
20
26
18
24
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158763
TAF192716/SG
16
27
19
25
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158772
TAF192720/SG
20
27
19
25
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158781
TAF202816/SG
16
28
20
26
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47158797
TAF202820/SG
20
28
20
26
¥
3,180
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158806
TAF212916/SG
16
29
21
27
¥
2,980
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158815
TAF212920/SG
20
29
21
27
¥
3,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
51日以内出荷
返品不可
47158824
TAF223016/SG
16
30
22
28
¥
3,180
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158833
TAF223020/SG
20
30
22
28
¥
3,510
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158842
TAF243216/SG
16
32
24
30
¥
3,170
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47158851
TAF243220/SG
20
32
24
30
¥
3,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158867
TAF253316/SG
16
33
25
31
¥
3,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158876
TAF253320/SG
20
33
25
31
¥
3,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47158885
TAF293820/SG
20
38
29
36
¥
3,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158894
TAF293830/SG
30
38
29
36
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158903
TAF304020/SG
20
40
30
38
¥
3,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47158912
TAF304030/SG
30
40
30
38
¥
4,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47158921
TAF354520/SG
20
45
35
43
¥
4,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158937
TAF354530/SG
30
45
35
43
¥
5,020
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158946
TAF405020/SG
20
50
40
48
¥
4,830
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158955
TAF405030/SG
30
50
40
48
¥
5,590
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158964
TAF455520/SG
20
55
45
53
¥
5,340
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47158973
TAF455530/SG
30
55
45
53
¥
6,330
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方