曜日別特売

エルボール用ダストカバー PRC

エルボール用ダストカバー PRC - IKO(日本トムソン)エルボール用ダストカバー PRC - IKO(日本トムソン)エルボール用ダストカバー PRC - IKO(日本トムソン)エルボール用ダストカバー PRC - IKO(日本トムソン)エルボール用ダストカバー PRC - IKO(日本トムソン)エルボール用ダストカバー PRC - IKO(日本トムソン)
(11件のレビュー)

このダストカバーはエルボールLHS用で、耐油性、耐オゾン性の優れた特殊合成ゴム製で、防じん性に優れ、グリース漏れを防止します。

内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法G(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
寸法f(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47159052PRC5108202916198
490
369
406(税込)
当日出荷
47159061PRC6119.5223119209.5
490
369
406(税込)
当日出荷
47159077PRC813.5122738.5242512
520
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
47158982PRC1015.5143145.5273013
520
389
428(税込)
当日出荷
47158991PRC121816.53653323515.5
520
389
428(税込)
当日出荷
返品不可
47159007PRC142019406036.54017.5
630
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
47159016PRC162220.54468404619.5
680
489
538(税込)
当日出荷
47159025PRC1824.523.54974.5465022.5
850
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
47159034PRC202725.55482505524.5
950
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
47159043PRC2229.527.55989.553.56026
950
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 自家用車メンテナンス
サービス業

他の方のピロボールエンドのカバーに代替え使用を拝見しマネしました。

対象商品 : 47159061
2024-04-25
用途: バイクのメンテナンス時
その他業種

ホンダのバイクに使用しましたが、もちろん問題なく使用出来ました。

対象商品 : 47159007
2023-03-06
用途: ピロボールのダストカバーで使ってます!

ゴムの質も良くとても気に入ってます。ピロ部分の両側が貫通してるタイプもあったらもっと良いのですが今後に期待してます。

対象商品 : 47159052
2022-08-30
用途: バイクのメンテナンス

純正品より値段が安く、頻繁に使用しています。耐久性も純正採用されている品物なので、問題なしです。

1が参考にしています
2022-03-25
用途: 自動車整備

仕様上はダストカバー無しでも使える無給油式でも、経験上ダストカバーを付けると大幅に寿命が延びるため使用しました。
やはり車の床下で使用する部品はダストカバー必須だと思います。

対象商品 : 47159007
2021-11-11
用途: コンバインの整備
農・林・水産業

コンバイン刈り刃の駆動部分のカバーが切れてしまい仮にビニールテープを巻いていたのですが、偶然カタログで同商品を見つけ購入しました。最初取り付けの際は苦労しましたが、コツをつかんで2つ目はスルッと入れることが出来ました。

対象商品 : 47159016
2020-06-16
用途: コンバインのメンテナンス
農・林・水産業

コンバインの刈り取り駆動部のカバーで使用していますが、特に問題ありません。

対象商品 : 47159077
2015-06-28
用途: マイカーのピロボールダストカバー代用

市販ピロボールカバーより耐久性・耐光性・コストパフォーマンスに優れています。サイズも揃っていて片側にポンチで穴あけするだけで使用できボンビー爺にはもってこいの品物・・・ショップで購入した専用ダストカバーは3ヶ月でボロボロになり役立たず・・・いいものを安く購入できて満足です。byぼんびーR

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする