曜日別特売

シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)

シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) - IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) - IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) - IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) - IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) - IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) - IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) - IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) - IKO(日本トムソン)
(4件のレビュー)
仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47160364BA1010ZOH15.87520.63815.88
1,030
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160373BA1012ZOH15.87520.63819.05
1,100
719
791(税込)
当日出荷
47160391BA1016ZOH15.87520.63825.4
1,190
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
47160407BA105ZOH15.87520.6387.92
950
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160416BA107ZOH15.87520.63811.13
950
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160425BA108ZOH15.87520.63812.7
950
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
47160434BA1110ZOH17.46222.22515.88
1,040
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160443BA1112ZOH17.46222.22519.05
1,100
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160452BA116ZOH17.46222.2259.52
1,000
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
47160495BA1214ZOH19.0525.422.22
1,220
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
47160513BA126ZOH19.0525.49.52
1,000
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160522BA128ZOH19.0525.412.7
1,000
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
47160531BA1310ZOH20.63826.98815.88
1,190
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
47160547BA1312ZOH20.63826.98819.05
1,280
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160556BA1314ZOH20.63826.98822.22
1,330
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160565BA1316ZOH20.63826.98825.4
1,490
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160574BA1320ZOH20.63826.98831.75
2,190
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160583BA136ZOH20.63826.9889.52
1,180
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160592BA138ZOH20.63826.98812.7
1,180
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160617BA1414ZOH22.22528.57522.22
1,490
979
1,077(税込)
欠品中
返品不可
47160626BA1416ZOH22.22528.57525.4
1,540
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
47160635BA1418ZOH22.22528.57528.58
2,000
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160644BA1422ZOH22.22528.57534.92
2,350
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47160653BA146ZOH22.22528.5759.52
1,220
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160671BA1510ZOH23.81230.16215.88
1,310
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160687BA1516ZOH23.81230.16225.4
1,410
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
47160696BA158ZOH23.81230.16212.7
1,310
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160714BA1612ZOH25.431.7519.05
1,410
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
47160723BA1614ZOH25.431.7522.22
1,490
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
47160732BA1616ZOH25.431.7525.4
1,580
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
47160741BA1620ZOH25.431.7531.75
2,390
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47160757BA166ZOH25.431.759.52
1,330
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160766BA167ZOH25.431.7511.13
1,330
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160775BA168ZOH25.431.7512.7
1,330
859
945(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
47160784BA1710ZOH26.98833.33815.88
1,410
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160793BA1716ZOH26.98833.33825.4
1,640
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160811BA1816ZOH28.57534.92525.4
1,700
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
47160827BA1820ZOH28.57534.92531.75
2,560
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
47160836BA186ZOH28.57534.9259.52
1,540
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160854BA1910ZOH30.16238.115.88
1,570
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160863BA1916ZOH30.16238.125.4
1,640
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160872BA2010ZOH31.7538.115.88
1,710
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160906BA2020ZOH31.7538.131.75
2,630
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160915BA208ZOH31.7538.112.7
1,610
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160924BA2110ZOH33.33841.27515.88
1,770
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160933BA2112ZOH33.33841.27519.05
1,890
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47160942BA218ZOH33.33841.27512.7
1,710
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160951BA2212ZOH34.92541.27519.05
1,850
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160967BA2216ZOH34.92541.27525.4
1,890
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
47160976BA2220ZOH34.92541.27531.75
2,670
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47161536
2024-01-22
用途: バイク整備
サービス業

インチサイズのため取り寄せでしたが、当初予定よりかなり早く入手することができ助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 47160486
2020-10-03
用途: 古いエンジンに使用
その他業種

他ではない商品だったので、こちらで見つけて購入できて良かったです。

対象商品 : 47161484
2022-01-20
用途: トヨタスポーツ800のエンジンメンテナンス
サガ電子工業株式会社製造業

メーカーからは出てこない部品の代替品として注文しました。

2が参考にしています
対象商品 : 47160626
2017-12-21
用途: ホイストのフックブロックの軸受に使用

ベアリングの外輪にはあまり強度が無いので、変形させずに交換するには多少コツが必要です。
ホイストのフックブロックの中のベアリングが劣化してチェーン受け滑車の回転が重くなっていましたが、交換後はスムーズに荷の上げ下げができるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする