曜日別特売

F・R・Lユニット

F・R・Lユニット - 日本精器F・R・Lユニット - 日本精器F・R・Lユニット - 日本精器F・R・Lユニット - 日本精器F・R・Lユニット - 日本精器F・R・Lユニット - 日本精器F・R・Lユニット - 日本精器
ねじの種類Rc仕様F・R・Lユニット使用流体空気内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
管接続口径
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47232351BN-2501-25-G0.05~0.851なし
28,100
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47232455BN-2501DM-200.05~0.853/4なし
42,230
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47232464BN-2501DM-20-G0.05~0.853/4なし
36,500
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
47232473BN-2501DM-250.05~0.851なし
42,230
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47232482BN-2501DM-25-G0.05~0.851なし
36,500
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
47232507BN-25T5D-100.05~0.853/8-
20,090
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
47232516BN-25T5D-150.05~0.851/2-
20,090
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
47232525BN-25T5D-80.05~0.851/4-
20,090
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
47232534BN-25T5DP-100.05~0.853/8-
29,040
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47232543BN-25T5DP-150.05~0.851/2-
29,040
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47232552BN-25T5DP-80.05~0.851/4-
29,040
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47232561BN-25T6D-100.05~0.853/8-
21,420
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47232577BN-25T6D-150.05~0.851/2-
21,420
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47232586BN-25T6D-80.05~0.851/4-
21,420
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47232595BN-25T6DP-100.05~0.853/8-
30,250
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47232604BN-25T6DP-150.05~0.851/2-
30,250
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47232613BN-25T6DP-80.05~0.851/4-
30,250
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47232342BN-2501-20-G0.05~0.853/4なし
28,100
取扱い終了
返品不可
47232367BN-2501A-10-G0.05~0.853/8なし
17,000
取扱い終了
返品不可
47232376BN-2501A-15-G0.05~0.851/2なし
18,600
取扱い終了
返品不可
47232385BN-2501A-8-G0.05~0.851/4なし
17,000
取扱い終了
返品不可
47232394BN-2501AD-100.05~0.853/8なし
21,800
取扱い終了
返品不可
47232403BN-2501AD-10-G0.05~0.853/8なし
23,400
取扱い終了
返品不可
47232412BN-2501AD-150.05~0.851/2なし
23,400
取扱い終了
返品不可
47232421BN-2501AD-15-G0.05~0.851/2なし
25,000
取扱い終了
返品不可
47232437BN-2501AD-80.05~0.851/4なし
21,800
取扱い終了
返品不可
47232446BN-2501AD-8-G0.05~0.851/4なし
23,400
取扱い終了
返品不可
47232491BN-2510-8-G0.1~0.851/4なし
14,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする