エアフィルタ

エアフィルタ - 日本精器エアフィルタ - 日本精器エアフィルタ - 日本精器エアフィルタ - 日本精器エアフィルタ - 日本精器エアフィルタ - 日本精器エアフィルタ - 日本精器エアフィルタ - 日本精器
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護にねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
管接続口径
全長(mm)
質量(g)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47246412BN-2700-40401.52834000-
79,900
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47246437BN-2700DS-40401.52834000-
82,100
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
47246455BN-2701AD-10403/8176450-
12,350
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
47246464BN-2701AD-15401/2176450-
12,350
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
47246473BN-2701AD-8401/4176450-
12,350
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
47246516BN-2701DM-20403/42231200-
19,360
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
47246525BN-2701DM-254012231200-
19,360
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47246534BN-2701H1-20403/42231200-
16,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47246543BN-2701H1-254012231200-
16,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47246552BN-27T5D-1053/8170600-
8,840
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
47246561BN-27T5D-1551/2170600-
8,840
7,698
8,468(税込)
当日出荷
47246577BN-27T5D-851/4170600-
8,840
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
47246586BN-27T5H-1053/8170600-
9,680
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47246595BN-27T5H-1551/2170600-
9,680
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47246604BN-27T5H-851/4170600-
9,680
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47246421BN-2700-504022834000取付オプションなし
40,000
取扱い終了
返品不可
47246446BN-2700DS-504022834000取付オプションなし
48,000
取扱い終了
返品不可
47246482BN-2701AH1-10403/8176450ブラケット別売
7,000
取扱い終了
返品不可
47246491BN-2701AH1-15401/2176450ブラケット別売
7,000
取扱い終了
返品不可
47246507BN-2701AH1-8401/4176450ブラケット別売
7,000
取扱い終了
返品不可
47246613BN-27T5M-1053/8170600ブラケット付
11,000
取扱い終了
返品不可
47246622BN-27T5M-1551/2170600ブラケット付
11,000
取扱い終了
返品不可
47246631BN-27T5M-851/4170600ブラケット付
11,000
取扱い終了
返品不可
47246647BN-27T5MD-1053/8170600ブラケット付
13,600
取扱い終了
返品不可
47246656BN-27T5MD-1551/2170600ブラケット付
13,600
取扱い終了
返品不可
47246665BN-27T5MD-851/4170600ブラケット付
13,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする