日本精器
フィルタ付レギュレータ
取付方式
ブラケット付
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47247584
BN-3RT5FD-10
3/8
0.15~0.85
¥
14,280
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47247593
BN-3RT5FD-15
1/2
0.15~0.85
¥
14,280
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47247602
BN-3RT5FD-8
1/4
0.15~0.85
¥
14,280
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47247566
BN-3RT0F-10
3/8
0.05~1
¥
6,800
取扱い終了
47247575
BN-3RT0F-8
1/4
0.05~1
¥
6,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください