曜日別特売

ベアリング 円筒ころ軸受 EMシリーズ

ベアリング 円筒ころ軸受 EMシリーズ - NSK(日本精工)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全44種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47259143NU2228EM14025068
212,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259152NU2230EM15027073
290,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259161NU2232EM16029080
359,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259177NU2234EM17031086
478,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259186NU2236EM18032086
661,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259195NU2238EM19034092
969,000
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259204NU2240EM20036098
1,220,000
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259213NU2309EM4510036
34,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259222NU2309EMC34510036
34,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259231NU2310EM5011040
41,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259247NU2311EM5512043
53,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47259256NU2311EMC35512043
53,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259265NU2312EM6013046
61,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259274NU2312EMC36013046
61,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259283NU2313EM6514048
79,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259292NU2313EMC36514048
79,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259317NU2314EMC37015051
91,100
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259326NU2315EM7516055
104,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259335NU2315EMC37516055
104,000
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
47259344NU2316EM8017058
116,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
47259353NU2316EMC38017058
116,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259362NU2317EM8518060
141,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259371NU2317EMC38518060
141,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259387NU2318EM9019064
176,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259396NU2318EMC39019064
176,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259405NU2319EM9520067
203,000
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259414NU2319EMC39520067
203,000
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259423NU2320EM10021573
218,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259432NU2320EMC310021573
218,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259441NU2322EM11024080
224,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259457NU2322EMC311024080
224,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259466NU2324EM12026086
285,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259475NU2324EMC312026086
285,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259484NU2326EM13028093
335,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259493NU2326EMC313028093
335,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259502NU2328EM140300102
427,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259511NU2328EMC3140300102
427,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259527NU2330EM150320108
578,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259536NU2330EMC3150320108
578,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259545NU2332EM160340114
814,000
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259554NU2332EMC3160340114
814,000
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259563NU2334EM170360120
969,000
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259572NU2334EMC3170360120
969,000
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47259301NU2314EM7015051
91,100
40,980
45,078(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする