曜日別特売

モノキャリア モータ取付用中間プレート

モノキャリア モータ取付用中間プレート - NSK(日本精工)
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応モータ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47270666MC-BKH06-145-00メーカ:パナソニック(株)、モータ形式:MSMD5A(50W)/MSMD01(100W)
5,460
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
47270675MC-BKH06-146-00メーカ:(株)安川電機、モータ形式:SGMAH-A3(30W)/SGMJV-A5A(50W)/SGMAV-A5A(50W)/SGMJV-01A(100W)/SGMAV-01A(100W)
メーカ:三菱電機(株)、モータ形式:HF-KP053(50W)/HF-MP053(50W)/HC-KFS053(50W)/HC-MFS053(50W)/HF-KP13(100W)/HF-MP13(100W)/HC-KFS13(100W)/HC-MFS13(100W)
メーカ:オムロン(株)、モータ形式:R88M-W03(30W)/R88M-W05(50W)/R88M-W10(100W)
メーカ:山洋電気(株)、モータ形式:P30B04xxx Pシリーズ
5,460
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
47270684MC-BKH06-231-00メーカ:モリエンタルモーター(株)、モータ形式:AS46/ASC46/UPK54x/PK54x/CSK54x/CFK54x/UMK24x/CSK24x/PK24x
メーカ:山洋電気(株)、モータ形式:PBM423xxx/103F55xx
5,460
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
47270693MC-BKH06-250-00メーカ:モリエンタルモーター(株)、モータ形式:AS66/ASC66/UPK56x/UFK56x/PK56x/CSK56x/CFK56x
メーカ:オムロン(株)、モータ形式:MUMS02(200W)/MUMS04(400W)
メーカ:山洋電気(株)、モータ形式:PBM603xx/PBM604xx/103F78xx
5,460
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
47270702MC-BKH09-145-00メーカ:パナソニック(株)、モータ形式:MSMD5A(50W)/MSMD01(100W)
5,460
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
47270711MC-BKH09-146-00メーカ:(株)安川電機、モータ形式:SGMJV-A5A(50W)/SGMAV-A5A(50W)/SGMJV-01A(100W)/SGMAV-01A(100W)
メーカ:三菱電機(株)、モータ形式:HF-KP053(50W)/HF-MP053(50W)/HC-KFS053(50W)/HC-MFS053(50W)/HF-KP13(100W)/HF-MP13(100W)/HC-KFS13(100W)/HC-MFS13(100W)
メーカ:オムロン(株)、モータ形式:R88M-W05(50W)/R88M-W10(100W)
メーカ:山洋電気(株)、モータ形式:P30B04xxx Pシリーズ
5,460
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
47270727MC-BKH09-170-00メーカ:(株)安川電機、モータ形式:SGMJV-02A(200W)/SGMAV-02A(200W)/SGMJV-04A(400W)/SGMAV-04A(400W)
メーカ:三菱電機(株)、モータ形式:HF-KP23(200W)/HF-MP23(200W)/HF-KP43(400W)/HF-MP43(400W)/HC-KFS23(200W)/HC-MFS23(200W)/HC-KFS43(400W)/HC-MFS43(400W)
メーカ:オムロン(株)、モータ形式:R88M-W20(200W)/R88M-W40(400W)
メーカ:山洋電気(株)、モータ形式:P30B04xxx Pシリーズ
5,460
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
47270736MC-BKH09-170-01メーカ:パナソニック(株)、モータ形式:MSMD02(200W)/MSMA02(200W)/MSMA04(400W)/MSMD04(400W)
5,460
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
47270745MC-BKH09-231-00メーカ:山洋電気(株)、モータ形式:PBM423xxx/103F55xx
メーカ:オリエンタルモーター(株)、モータ形式:AS46/ASC46/UPK54x/PK54x/CSK54x/CFK54x/UMK24x/CSK24x/PK24x
5,460
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
47270754MC-BKH09-250-00メーカ:山洋電気(株)、モータ形式:PBM603xx/PBM604xx/103F78xx
メーカ:オリエンタルモーター(株)、モータ形式:AS66/ASC66/UPK56x/UFK56x/PK56x/CSK56x/CFK56x
5,460
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
47270763MC-BKH10-170-00メーカ:(株)安川電機、モータ形式:SGMJV-02A(200W)/SGMAV-02A(200W)/SGMJV-04A(400W)/SGMAV-04A(400W)
メーカ:三菱電機(株)、モータ形式:HF-KP23(200W)/HF-MP23(200W)/HF-KP43(400W)/HF-MP43(400W)/HC-KFS23(200W)/HC-MFS23(200W)/HC-KFS43(400W)/HC-MFS43(400W)
メーカ:オムロン(株)、モータ形式:R88M-W20(200W)/R88M-W40(400W)
メーカ:山洋電気(株)、モータ形式:P30B06xxx Pシリーズ
10,900
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
47270772MC-BKH10-170-01メーカ:パナソニック(株)、モータ形式:MSMD02(200W)/MSMA02(200W)/MSMA04(400W)/MSMD04(400W)
10,900
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
47270781MC-BKH10-190-00メーカ:三菱電機(株)、モータ形式:HC-KFS73(750W)/HC-MFS73(750W)/HF-KP73(750W)/HF-MP73(750W)
10,900
9,898
10,888(税込)
欠品中
返品不可
47270797MC-BKH10-190-01メーカ:山洋電気(株)、モータ形式:P50B07xxx Pシリーズ
10,900
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
47270806MC-BKH10-250-00メーカ:山洋電気(株)、モータ形式:PBM603xx/PBM604xx/103F78xx
メーカ:オリエンタルモーター(株)、モータ形式:AS66/ASC66/UPK56x/PK56x/CSK56x/CFK56x/UMK56x/UFK56x
10,900
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
47270815MC-BKH10-270-00メーカ:オリエンタルモーター(株)、モータ形式:AS98/ASC98/UPK59x/PK59x/CSK59x/CFK59x/UMK56x/UFK59x
10,900
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする